Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA / HEVI-DUTY SDP1-48-100T DC strømforsyning 48-56vdc 1a 47-63Hz | AD7LFU 4FB85

SOLA/HEVI-DUTY SDP1-48-100T DC strømforsyning 48-56vdc 1a 47-63hz

På lager
Vare: AD7LFU Modell: SDP1-48-100TKryssreferanse: 4FB85
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
2 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialStøpt plast
Dybde3.58 "
Høyde2.95 "
Hold opp tidStørre enn 25 msek
Hz47 til 63
Inngangsspenning85 til 264 VAC
IP Rating20
MonteringDIN-skinne
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-10 grader til 60 grader C
Utgangsforsterkere1
UtgangsstøyMindre enn 50mV
Utgangsspenning48 til 56 VDC
Power Rating100W
StatusindikatorGrønt DC OK signal
StilBytte
Bredde1.77 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8504409580
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHzUtgangsspenningPris
SOLA / HEVI-DUTY SDP2-12-100T DC strømforsyning 10-12vdc 3-2.5a 43-67hz | AD7AVE 4DA92 SDP2-12-100T43 til 6710 til 12 VDC2 812 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SDP5-5-100T DC strømforsyning 5-6vdc 5a 47-63Hz | AD7LFR 4FB83 SDP5-5-100T47 til 635 til 6 VDC2 331 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SDP3-15-100T DC strømforsyning 12-15vdc 4.2-3.4a | AD7LFT 4FB84 SDP3-15-100T47 til 6312 til 15 VDC3 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDP1-48-100T DC strømforsyning 48-56vdc 1a 47-63hz
2 729 NOK / enhet