Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LBH3 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 2 In | AB2DDK

APPROVED VENDOR 1LBH3 Elbow 90 Degree Galvanised Malleable Iron 2 In

På lager
Vare: AB2DDK Modell: 1LBH3
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
1 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1500 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse2"
Mettet damptrykk300 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBG5 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 1/4 In | AB2DDC 1LBG5Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi120NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBG7 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 1/2 In | AB2DDE 1LBG7Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi115NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBG8 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 3/4 In | AB2DDF 1LBG8Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi170NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBG9 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 1 In | AB2DDG 1LBG9Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi263NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBH1 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 1 1/4in | AB2DDH 1LBH1Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "300 psi329NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBH2 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 1 1/2in | AB2DDJ 1LBH2Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi483NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPC3 Albue 90 grader 1/4 tomme galvanisert stål | AB2LJL 1MPC3Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "-194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBH3 Elbow 90 Degree Galvanised Malleable Iron 2 In
1 023 NOK / enhet