GODKJENT LEVERANDØR 2WE84 Albue 90 grader 2 1/2 tommer galvanisert | AC3UDR

APPROVED VENDOR 2WE84 Albue 90 grader 2 1/2 tommer galvanisert

På lager
Vare: AC3UDR Modell: 2WE84

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

380NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse2.5 "
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5165
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBG5 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 1/4 In | AB2DDC 1LBG5Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi131NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBG7 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 1/2 In | AB2DDE 1LBG7Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi114NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBG8 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 3/4 In | AB2DDF 1LBG8Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi156NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBG9 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 1 In | AB2DDG 1LBG9Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi220NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBH1 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 1 1/4in | AB2DDH 1LBH1Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "300 psi245NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBH2 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 1 1/2in | AB2DDJ 1LBH2Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi406NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBH3 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 2 In | AB2DDK 1LBH3Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi894NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2WE84 Albue 90 grader 2 1/2 tommer galvanisert
380NOK / enhet