VESTIL HDD-72-7-P-SSC Bærbar hydraulisk trommeldumper, rustfri stålsjakt, 750 Lb. Kapasitet, 72 tommer Størrelse | AG7TYL 33RX31

VESTIL HDD-72-7-P-SSC Bærbar hydraulisk trommeldumper, rustfri stålsjakt, 750 Lb. Kapasitet, 72 tommer størrelse

Vare: AG7TYL Modell: HDD-72-7-P-SSCKryssreferanse: 33RX31
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

118 624 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeldumper
godtarTrommer på 30 og 55 liter
Kapasitet750 lbs.
Caster Dia.8" stiv, 6" svingbar
Caster materialeGlassfylt nylon
Chute Reach13 1 / 2 "
Chute Størrelse24 "
FARGEBlått, sølv
Sylinderdia.2 1 / 2 "
Sylinderlengde18 "
Dybde92 "
Utleverer høyde i72 "
TrommelmaterialeStål, plast, fiber
Trommelrotasjon135 grader
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
Dump vinkel45 grader
Dump høyde72 "
RammematerialeStål
Frekvens60 Hz
Forhjul Dia.8"
ForhjulsfinishGlass fylt
Forhjulsmaterialenylon
Forhjulsbredde2"
Håndholdt kontrollkabellengde8 ft.
Høyde96 "
HP3 / 4 hk
Lengde92 "
Nivå høyde96 "
Senket høyde96 "
MaterialeStål
Maks. Dump høyde72 "
MåleenheterHVER
Motor HP3/4
Motorisk stil56-ramme
Antall hjul2
Fase1
BærbarJa
Strømledningslengde8 ft.
StrømkildeElektrisk med ledning
Øk tiden34 sek.
Hevet høyde157 1 / 2 "
Bakhjul Dia.6"
BakhjulsfinishGlass fylt
Materiale til bakhjulGlassfylt nylon
Bakhjulsbredde2"
Rotasjonshøyde klaring157 1 / 2 "
Spenning115V
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Hjul TypeStiv, svingbar
Hjulbredde2"
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 422.55
Skipets høyde (cm)243.84
Skipets lengde (cm)233.68
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Dump høydeKapasitetChute ReachStrømkildeØk tidenRotasjonshøyde klaringFARGESylinderdia.Pris
VESTIL HDD-48-10-P Trommeldumper, 1000Lb. Kapasitet | AB3KXR 1TZ83 HDD-48-10-P48 "1000 lbs.14 "Elektrisk med ledning42 sek.116 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "72 070 NOK
RFQ
VESTIL HDD-60-7-P Trommeldumper, 750 Lb. Kapasitet | AB3KXT 1TZ85 HDD-60-7-P60 "750 lbs.14 "Elektrisk med ledning42 sek.137 1 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "69 824 NOK
RFQ
VESTIL HDD-72-10-P Trommeldumper, 72 tommers høyde, 1000 Lb. Kapasitet | AF3PYC 8APP7 HDD-72-10-P72 "-13 1 / 2 "Elektrisk med ledning42 sek.157 1 / 2 "Blå, gul2 1 / 2 "77 847 NOK
RFQ
VESTIL HDD-48-7-P Trommeldumper, 48 tommers høyde, 750 Lb. Kapasitet | AF3PYY 8ARA3 HDD-48-7-P48 "750 lbs.14 "Elektrisk med ledning34 sek.116 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "73 348 NOK
RFQ
VESTIL HDD-36-7-P Trommeldumper, 36 tommers høyde, 750 Lb..cap | AF4QEW 9FA30 HDD-36-7-P36 "750 lbs.14 "Elektrisk med ledning42 sek.96 "Blå, gul2 1 / 2 "64 033 NOK
VESTIL HDD-36-10-P-SSC Bærbar hydraulisk trommeldumper, rustfri stålsjakt, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer Størrelse | AG7TWX 33RX09 HDD-36-10-P-SSC36 "1000 lbs.14 "Elektrisk med ledning42 sek.96 "Blått, sølv2 1 / 2 "108 030 NOK
VESTIL HDD-36-15-P bærbar hydraulisk trommeldumper, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer Størrelse | AG7TWZ 33RW96 HDD-36-15-P36 "1500 lbs.14 "Elektrisk med ledning42 sek.96 "Blå, gul2 1 / 2 "77 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDD-72-7-P-SSC Bærbar hydraulisk trommeldumper, rustfri stålsjakt, 750 Lb. Kapasitet, 72 tommer størrelse
118 624 NOK / enhet