HUBBELL PREMISE WIRING Kobler blokker med opptil 100 rader og kolonner


filtre
StilModellKategoritypeDybdeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A
HPW66M150C5
51.25 "Ledningsblokk, 66 Split10 "3.4 "275NOK
B
110BLK100FTK4
5E-Ledningsblokk, spor 100--830NOK
C
110BLK100BWL
5E-Ledningsblokk, spor 100--375NOK
D
110BLK300FTK4
5E-Blokk, ledning 110--2 060 NOK
D
110BLK300FTK5
5E-Blokk, ledning 110--2 012 NOK
D
110BLK100FTK5
5E-Blokk, ledning 110--882NOK
E
110BLK300BWL
5E-Blokk, ledning 110--1 142 NOK
F
6110FTK192WL
6-110 Ledningsblokk--4 323 NOK
G
6110FTK64WL
6-110 Ledningsblokk--1 300 NOK
H
HPW66B350
Voice1.25 "Ledningsblokk, 66 Split13.47 "2.8 "568NOK
I
HPW66M125
Voice1.2 "Ledningsblokk, data 66 M10 "3.44 "343NOK
J
HPW66M150
Voice1.2 "Ledningsblokk, 66 Split10 "3.44 "275NOK
K
HPW66B425
Voice1.25 "Ledningsblokk, 66 Split13 "2.8 "586NOK
L
HPW66B36
Voice1.25 "Ledningsblokk, 66 Split3.5 "3.5 "267NOK
M
HPW66B16
Voice1.2 "Ledningsblokk, data 66 B2.8 "3.9 "404NOK

Kobler blokker med opptil 100 rader og kolonner

Hubbell Premise Wiring-tilkoblingsblokker brukes for enkel krysskobling og avslutning av ledninger i datadistribusjon, telefon og elektriske applikasjoner. De er montert med skruer og kan fungere ved temperaturer opp til 75 grader Celsius. Valgt koblingsblokker har et 4-par design for flere monteringsalternativer. Disse UL-listede blokkene har opptil 100 rader og kolonner for enkel håndtering og er tilgjengelige i varianter med eller uten striper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?