APPROVED VENDOR Filtark


filtre
Støttetype: Plain , Materiale: Ullfilt , Maks. Temp.: 200 F , Min. Temp. Vurdering: -80 grader F. , Type: Generelt formål
StilModellStrekkfasthetSlitestyrkeFARGETykkelseVibrasjonsabsorpsjonBreddeTetthetdurometerPris (eks. mva)
A
2FHG3
250 PSIFlinkGrå3 / 8 "Medium12 "4-1 / 2 kg / kvm Yd.20 til 30 Shore A69NOK
B
2FJX3
400 psiFlinkOff White3 / 8 "Medium24 "4-1 / 2 kg / kvm Yd.20 til 30 Shore A-
RFQ
C
2FHJ2
400 psiUtmerketGrå1 / 2 "Høy24 "8 kg / kvm Yd.30 til 40 Shore A-
RFQ
C
3EDT4
400 psiUtmerketgrå1 / 2 "Høy60 "8 kg / kvm Yd.30 til 40 Shore A-
RFQ
D
2FJW2
400 psiFlinkOff White3 / 4 "Medium12 "9 kg / kvm Yd.20 til 30 Shore A291NOK
E
2DAJ1
500 psiUtmerketOff White3 / 8 "Høy12 "6 kg / kvm Yd.30 til 40 Shore A-
RFQ
E
2FGW2
500 psiUtmerketOff White3 / 8 "Høy60 "6 kg / kvm Yd.30 til 40 Shore A-
RFQ
F
2DAG6
500 psiUtmerketOff White1 / 2 "Høy12 "10 kg / kvm Yd.45 til 55 Shore A-
RFQ
E
2FGW1
500 psiUtmerketOff White1 / 4 "Høy60 "4 kg / kvm Yd.30 til 40 Shore A-
RFQ
G
2DAD7
500 psiUtmerketOff White1 / 4 "Ultra høy12 "8 kg / kvm Yd.75 til 85 Shore A-
RFQ
E
3EDR8
500 psiUtmerketOff White1 / 2 "Høy60 "8 kg / kvm Yd.30 til 40 Shore A-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?