GODKJENT LEVERANDØR 2FJX3 Filtark F5 3/8 Tykkelse 24 x 24 | AB9VHD

APPROVED VENDOR 2FJX3 filtark F5 3/8" tykkelse 24" x 24"

Vare: AB9VHD Modell: 2FJX3

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFølte ark
SlitestyrkeFlink
StøttetypePlain
FARGEOff White
Tetthet4-1 / 2 kg / kvm Yd.
durometer20 til 30 Shore A
KlasseF5
HardhetMedium
Lengde24 "
MaterialeUllfilt
Maks. Temp.200 F
Min. Temp. Vurdering-80 grader F.
Strekkfasthet400 psi
Tykkelse3 / 8 "
typenGenerelt formål
VibrasjonsabsorpsjonMedium
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.11
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)67.31
HS kode5602210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetSlitestyrkeFARGETykkelseVibrasjonsabsorpsjonBreddeTetthetdurometerPris
GODKJENT LEVERANDØR 2DAD7 Filt 32S2 1/4" Tykkelse 12" x 12" | AB9GVU 2DAD7500 psiUtmerketOff White1 / 4 "Ultra høy12 "8 kg / kvm Yd.75 til 85 Shore A-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2DAG6 Filt 20S2 1/2" Tykkelse 12" x 12" | AB9GVV 2DAG6500 psiUtmerketOff White1 / 2 "Høy12 "10 kg / kvm Yd.45 til 55 Shore A-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2DAJ1 filtark F1 3/8" Tykkelse 12" x 12" | AB9GVY 2DAJ1500 psiUtmerketOff White3 / 8 "Høy12 "6 kg / kvm Yd.30 til 40 Shore A-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2FGW1 Filtark F1 1/4" Tykkelse 60" x 12" | AB9VGN 2FGW1500 psiUtmerketOff White1 / 4 "Høy60 "4 kg / kvm Yd.30 til 40 Shore A-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2FGW2 filtark F1 3/8" Tykkelse 60" x 12" | AB9VGP 2FGW2500 psiUtmerketOff White3 / 8 "Høy60 "6 kg / kvm Yd.30 til 40 Shore A-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2FHG3 filtark F7 3/8" Tykkelse 12" x 12" | AB9VGT 2FHG3250 PSIFlinkGrå3 / 8 "Medium12 "4-1 / 2 kg / kvm Yd.20 til 30 Shore A69NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2FHJ2 filtark F3 1/2" Tykkelse 24" x 24" | AB9VGU 2FHJ2400 psiUtmerketGrå1 / 2 "Høy24 "8 kg / kvm Yd.30 til 40 Shore A-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2FJX3 filtark F5 3/8" tykkelse 24" x 24"