DORIAN Verktøyholder Vendbar avskjæring


filtre
Type: Vendbar avskjæring
StilModellDimensjon GKapasitetDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris (eks. mva)
A
D25AXA-7-71C
1.076 "3 / 4 "0.875 "3/4", 19 mm2.75 "1.25 "1.75 "0.88 "3 059 NOK
B
D30BXA-7-71C
1.076 "3 / 4 "0.905 "3/4", 19 mm3.25 "1.25 "1.75 "1.115 "3 219 NOK
C
QITP25N-7-71C
1.076 "1"0.875 "0.087 B x 0.75 H x 3.38 "L2.75 "1.25 "1.75 "1.956 "3 254 NOK
C
QITP30N-7-71C
1.076 "1"0.937 "0.087 B x 0.75 H x 3.38 "L3.25 "1.25 "1.75 "2.191 "3 569 NOK
D
D35CXA-7-71C
1.266 "1"1.35 "1", 26 mm3.75 "1.5 "2.25 "1.199 "3 475 NOK
E
D40CA-7-71C
1.266 "1"1.33 "1", 26 mm4.5 "1.5 "2.5 "1.53 "4 169 NOK
C
QITP35N-7-71C
1.266 "3 / 4 "1.187 "0.087 B x 0.75 H x 3.38 L til 0.252 B x 1.02 H x 4.33 L3.75 "1.5 "2.25 "2.466 "4 018 NOK
C
QITP40N-7-71C
1.266 "3 / 4 "1.312 "0.087 B x 0.75 H x 3.38 L til 0.252 B x 1.02 H x 4.33 L4.5 "1.5 "2.5 "2.796 "4 695 NOK
F
D50DA-7-71C
1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L Til 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "5 022 NOK
C
QITP50N-7-71C
1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L Til 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "4 748 NOK
F
D60EA-7-71C
1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L Til 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "5 618 NOK
C
QITP60N-7-71C
1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L Til 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "6 860 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?