Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN D25AXA-7-71C Verktøyholder Reversibel cuta-off Axa | AC8PPE 3CYC7

DORIAN D25AXA-7-71C Verktøyholder Reversible Cut-off Axa

På lager
Vare: AC8PPE Modell: D25AXA-7-71CKryssreferanse: 3CYC7
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
3 237 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyholder
Kapasitet3 / 4 "
Dimensjon A0.875 "
Dimensjon B3/4", 19 mm
Dimensjon C2.75 "
Dimensjon D1.25 "
Dimensjon E1.75 "
Dimensjon F0.88 "
Dimensjon G1.076 "
typenVendbar avskjæring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.702
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GKapasitetDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris
DORIAN D30BXA-7-71C Verktøyholder Reversibel cut-off Bxa | AC8PPN 3CYE5 D30BXA-7-71C1.076 "3 / 4 "0.905 "3/4", 19 mm3.25 "1.25 "1.75 "1.115 "3 690 NOK
DORIAN D35CXA-7-71C Verktøyholder Vendbar avskjæring Cxa | AC8PPX 3CYG2 D35CXA-7-71C1.266 "1"1.35 "1", 26 mm3.75 "1.5 "2.25 "1.199 "3 956 NOK
DORIAN D40CA-7-71C Verktøyholder Vendbar avskjæringsserie Ca | AC9BHU 3FGC3 D40CA-7-71C1.266 "1"1.33 "1", 26 mm4.5 "1.5 "2.5 "1.53 "4 294 NOK
DORIAN D50DA-7-71C Verktøyholder Vendbar avskjæringsserie Da | AC9BJE 3FGE1 D50DA-7-71C1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L Til 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "5 197 NOK
DORIAN D60EA-7-71C Verktøyholder Vendbar avskjæringsserie Ea | AC9BJM 3FGF1 D60EA-7-71C1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L Til 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "5 656 NOK
DORIAN QITP25N-7-71C Verktøyholder Vendbar avskjæring Qitp25n | AC9BKU 3FGK2 QITP25N-7-71C1.076 "1"0.875 "0.087 B x 0.75 H x 3.38 "L2.75 "1.25 "1.75 "1.956 "3 420 NOK
DORIAN QITP30N-7-71C Verktøyholder Vendbar avskjæring Qitp30n | AC9BLA 3FGL7 QITP30N-7-71C1.076 "1"0.937 "0.087 B x 0.75 H x 3.38 "L3.25 "1.25 "1.75 "2.191 "3 734 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN D25AXA-7-71C Verktøyholder Reversible Cut-off Axa
3 237 NOK / enhet