GODKJENT LEVERANDØR 3EDR8 ​​Filt F-1 1/2 Tykkelse 60 Bredde x 36 Lengde Hvit | AC8VWE

APPROVED VENDOR 3EDR8 ​​Filt F-1 1/2" Tykkelse 60" Bredde x 36" Lengde Hvit

Vare: AC8VWE Modell: 3EDR8

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFølte ark
SlitestyrkeUtmerket
StøttetypePlain
FARGEOff White
Tetthet8 kg / kvm Yd.
durometer30 til 40 Shore A
KlasseF1
HardhetEkstra firma
Lengde36 "
MaterialeUllfilt
Maks. Temp.200 F
Min. Temp. Vurdering-80 grader F.
Strekkfasthet500 psi
Tykkelse1 / 2 "
typenGenerelt formål
VibrasjonsabsorpsjonHøy
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode5602210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetSlitestyrkeFARGETykkelseVibrasjonsabsorpsjonBreddeTetthetdurometerPris
GODKJENT LEVERANDØR 2DAD7 Filt 32S2 1/4" Tykkelse 12" x 12" | AB9GVU 2DAD7500 psiUtmerketOff White1 / 4 "Ultra høy12 "8 kg / kvm Yd.75 til 85 Shore A-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2DAG6 Filt 20S2 1/2" Tykkelse 12" x 12" | AB9GVV 2DAG6500 psiUtmerketOff White1 / 2 "Høy12 "10 kg / kvm Yd.45 til 55 Shore A-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2DAJ1 filtark F1 3/8" Tykkelse 12" x 12" | AB9GVY 2DAJ1500 psiUtmerketOff White3 / 8 "Høy12 "6 kg / kvm Yd.30 til 40 Shore A-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2FGW1 Filtark F1 1/4" Tykkelse 60" x 12" | AB9VGN 2FGW1500 psiUtmerketOff White1 / 4 "Høy60 "4 kg / kvm Yd.30 til 40 Shore A-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2FGW2 filtark F1 3/8" Tykkelse 60" x 12" | AB9VGP 2FGW2500 psiUtmerketOff White3 / 8 "Høy60 "6 kg / kvm Yd.30 til 40 Shore A-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2FHG3 filtark F7 3/8" Tykkelse 12" x 12" | AB9VGT 2FHG3250 PSIFlinkGrå3 / 8 "Medium12 "4-1 / 2 kg / kvm Yd.20 til 30 Shore A69NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2FHJ2 filtark F3 1/2" Tykkelse 24" x 24" | AB9VGU 2FHJ2400 psiUtmerketGrå1 / 2 "Høy24 "8 kg / kvm Yd.30 til 40 Shore A-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3EDR8 ​​Filt F-1 1/2" Tykkelse 60" Bredde x 36" Lengde Hvit