NIBCO Rengjøring av DWV-montering


filtre
Body Material: Støpt bronse , Tilkoblingstype: FTG x Cleanout med plugg , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
816S 2X11/2
327 psi @ 200 grader F2-1/8" x 1-1/2"2 "x 1-1 / 2"527NOK
B
816
351 psi @ 200 grader F2-1 / 8 "x 2"2"669NOK
B
816 11 / 2
395 psi @ 200 grader F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "578NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?