Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 816 2 Dwv Fitting Cleanout Cast Bronse 2 In | AC6WKW 36N554

NIBCO 816 2 Dwv Fitting Cleanout Støpt bronse 2 In

På lager
Vare: AC6WKW Modell: 816 2Kryssref: 36N554

Få tak i det Mai 20, mandag
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
680NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøring av DWV-montering
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeFTG x Cleanout med plugg
Maks. Press351 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.2-1 / 8 "x 2"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7419995050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 816 11/2 Dwv Fitting Cleanout 395 Psi Ved 200f | AC6WKV 36N553 816 11 / 2395 psi @ 200 grader F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "588NOK
NIBCO 816S 2X11/2 Dwv Fitting Cleanout 2 x 1-1/2 In | AC6WKX 36N555 816S 2X11/2327 psi @ 200 grader F2-1/8" x 1-1/2"2 "x 1-1 / 2"527NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 816 2 Dwv Fitting Cleanout Støpt bronse 2 In
680NOK / enhet