WALTER TOOLS ZDGT Carbide Fresing


Walter ZDGT hardmetallfreseinnsatser er utskiftbare borkroner som brukes i fresemaskiner for å fjerne materiale fra et arbeidsstykke. De brukes i ulike maskineringsoperasjoner, som skjæring, forming og boring av forskjellige materialer som metaller, plast og kompositter.

filtre
Chip-breaker: K85 , Klipperetning: Ikke sant , Sett inn materiale: Carbide , Sett inn form: Rombisk , Monteringsstil: Skrue holdt , Antall kanter: 2 , Rake: 15 Degrees , Stil: Positiv
StilModellANSI-nummerCoatingKlasseRegistrert sirkelSett inn tykkelseNese RadiusArbeidsstykkematerialePris (eks. mva)
A
ZDGT150404R-K85 WK10
ZDGT150404R-K85 WK10ubestrøketWK100.591 "0.187 "0.016 "Cast Iron360NOK
A
ZDGT150408R-K85 WK10
ZDGT150408R-K85 WK10ubestrøketWK100.591 "0.187 "0.031 "Cast Iron360NOK
A
ZDGT150408R-K85 WXN15
ZDGT150408R-K85 WXN15PVDWXN150.591 "0.187 "0.031 "Ikke-jernholdige materialer473NOK
A
ZDGT150416R-K85 WK10
ZDGT150416R-K85 WK10ubestrøketWK100.591 "0.187 "0.063 "Cast Iron389NOK
A
ZDGT150416R-K85 WXN15
ZDGT150416R-K85 WXN15PVDWXN150.591 "0.187 "0.063 "Ikke-jernholdige materialer491NOK
A
ZDGT150420R-K85 WK10
ZDGT150420R-K85 WK10ubestrøketWK100.591 "0.187 "0.079 "Cast Iron361NOK
A
ZDGT150420R-K85 WXN15
ZDGT150420R-K85 WXN15PVDWXN150.591 "0.187 "0.079 "Ikke-jernholdige materialer491NOK
A
ZDGT150425R-K85 WK10
ZDGT150425R-K85 WK10ubestrøketWK100.591 "0.187 "0.098 "Cast Iron351NOK
A
ZDGT150425R-K85 WXN15
ZDGT150425R-K85 WXN15PVDWXN150.591 "0.187 "0.098 "Ikke-jernholdige materialer475NOK
A
ZDGT150430R-K85 WK10
ZDGT150430R-K85 WK10ubestrøketWK100.591 "0.187 "0.118 "Cast Iron361NOK
A
ZDGT150430R-K85 WXN15
ZDGT150430R-K85 WXN15PVDWXN150.591 "0.187 "0.118 "Ikke-jernholdige materialer491NOK
A
ZDGT150440R-K85 WK10
ZDGT150440R-K85 WK10ubestrøketWK100.591 "0.187 "0.157 "Cast Iron361NOK
A
ZDGT150440R-K85 WXN15
ZDGT150440R-K85 WXN15PVDWXN150.591 "0.187 "0.157 "Ikke-jernholdige materialer491NOK
A
ZDGT200508R-K85 WK10
ZDGT200508R-K85 WK10ubestrøketWK100.787 "0.219 "0.031 "Cast Iron649NOK
A
ZDGT200512R-K85 WK10
ZDGT200512R-K85 WK10ubestrøketWK100.787 "0.219 "0.047 "Cast Iron586NOK
A
ZDGT200516R-K85 WK10
ZDGT200516R-K85 WK10ubestrøketWK100.787 "0.219 "0.063 "Cast Iron588NOK
A
ZDGT200520R-K85 WK10
ZDGT200520R-K85 WK10ubestrøketWK100.787 "0.219 "0.079 "Cast Iron588NOK
A
ZDGT200530R-K85 WK10
ZDGT200530R-K85 WK10ubestrøketWK100.787 "0.219 "0.118 "Cast Iron629NOK
A
ZDGT200540R-K85 WK10
ZDGT200540R-K85 WK10ubestrøketWK100.787 "0.219 "0.157 "Cast Iron588NOK
A
ZDGT200550R-K85 WK10
ZDGT200550R-K85 WK10ubestrøketWK100.787 "0.219 "0.197 "Cast Iron588NOK
A
ZDGT200560R-K85 WK10
ZDGT200560R-K85 WK10ubestrøketWK100.787 "0.219 "0.236 "Cast Iron588NOK
A
ZDGT200564R-K85 WK10
ZDGT200564R-K85 WK10ubestrøketWK100.787 "0.219 "0.252 "Cast Iron586NOK

Egenskaper

  • Walter ZDGT freseinnsatser er karbidkonstruksjon for forbedret levetid og pene kutt.
  • De tilbyr skrumontering for enkel og sikker installasjon.
  • Disse freseinnsatsene har en rombisk / diamantform som øker stabiliteten og verktøyets levetid.
  • De har en klaringsvinkel på 15 grader, noe som øker kutteeffektiviteten og verktøyets levetid.
  • Disse freseinnsatsene har et 25 graders sponbryterspor for forbedret sponevakuering og overflatefinish.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholder jeg disse freseinnsatsene?

  • Hold dem rene og tørre når de ikke er i bruk.
  • Bruk en passende beholder eller etui til oppbevaring.
  • Bruk riktig kjøle- og smøremiddel under drift.
  • Inspiser innsatsene regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
  • Bruk riktige håndteringsteknikker for å unngå skade eller personskade.
  • Hold innsatsene skarpe og fri for rusk.

Hvordan installerer jeg disse freseinnsatsene?

  • Velg passende skjærstørrelse og -form for din freseoperasjon.
  • Sørg for at fresemaskinen er slått av og frakoblet før installasjon.
  • Finn innsatslommen på fresemaskinens kutterhode eller aksling.
  • Rengjør innsatslommen grundig med en myk børste og trykkluft for å fjerne rusk eller støv.
  • Sett freseinnsatsen forsiktig inn i lommen, og sørg for at den sitter riktig.
  • Bruk strammeverktøyet for å stramme innsatsen på plass.
  • Dobbeltsjekk at innsatsen er sikker og i flukt med lommeoverflaten.

Hvordan sikre sikkerhet ved bruk av disse freseinnsatsene?

For å ivareta sikkerheten ved bruk av freseinnsatser, er det viktig å bruke passende verneutstyr, følge riktige maskindriftsprosedyrer, sørge for riktig verktøyinstallasjon og innretting, inspisere verktøy regelmessig for slitasje eller skade og gi tilstrekkelig opplæring til maskinoperatører.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?