INGERSOLL-RAND Luftslagnøkkel med pistolgrep, dreiemomentområde: 25 til 40 ft.-lb.


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 1.8 , CFM @ full belastning: 18.2 , Gratis hastighet: 11,000 rpm , Håndtaksmateriale: Kompositt , Håndtakstype: Pistolgrep , Husmateriale: Kompositt , Maks. Dreiemoment: 50 fot.lb. , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Total lengde: 6.5 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Stil: Pistolgrep , Momentområde: 25 til 40 ft.-lb.
StilModellSlag per minuttHoldertypeSquare Drive størrelseVerktøyvektPris (eks. mva)
A
2101XPA-QC
1250Rask forandring1 / 4 "1.46 lb.3 106 NOK
B
2101XPA
3650Ringe1 / 4 "1.37 lb.2 388 NOK
C
2102XPA
3650Ringe3 / 8 "1.39 lb.3 023 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?