EDWARDS SIGNALING Lavprofil strober


filtre
Diameter: 2-13 / 16 " , Innhegning: NEMA 4X kabinett , Høyde: 5-11 / 32 " , Lampetype: Xenon , Linsemateriale: polykarbonat , Materiale: polykarbonat
StilModellFARGEKarakterSpenning
A
117C-EM
---
RFQ
A
117C-N5
--120V
RFQ
A
117C-R5
---
RFQ
B
117R-EM
-0.35A10 til 110 VDC
RFQ
B
117R-N5
--120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
B
117R-R5
---
RFQ
C
117A-EM
Rav0.35A10 til 110 VDC
RFQ
C
117A-N5
Rav-120V
RFQ
C
117A-R5
Rav0.015A240 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
D
117B-EM
Blå--
RFQ
D
117B-N5
Blå-120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
D
117B-R5
Blå--
RFQ
E
117G-EM
Grønn--
RFQ
E
117G-N5
Grønn0.02A120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
E
117G-R5
Grønn--
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?