EDWARDS SIGNALING 117G-N5 lavprofilstrobe, grønn, 120VAC, 0.02A rating

Vare: CF4MBZ Modell: 117G-N5
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrobe
FARGEGrønn
Karakter0.02A
Diameter2-13 / 16 "
KabinettNEMA 4X kabinett
Høyde5-11 / 32 "
LampetypeXenon
Lens Materialpolykarbonat
LyskildeBlinkende strobe
standardUL, CUL
Spenning120 VAC ved 50/60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKarakterSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 117A-EM lavprofilblits, gul, 12 80V, 0.35A vurdering | CF4MBN 117A-EMRav0.35A10 til 110 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117A-N5 lavprofilblits, gul, 120VAC | CF4MBP 117A-N5Rav-120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117A-R5 lavprofilblits, gul, 240VAC, 0.015A vurdering | CF4MBQ 117A-R5Rav0.015A240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117B-EM lavprofilblits, blå, 12 80V | CF4MBR 117B-EMBlå---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117B-N5 lavprofilstrobe, blå, 120VAC, 3 13/16 x 5 11/32 tommer Størrelse | CF4MBT 117B-N5Blå-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117B-R5 lavprofilblits, blå, 240VAC | CF4MBU 117B-R5Blå---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117C-EM lavprofilblits, 12 80V | CF4MBV 117C-EM----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 117G-N5 lavprofilstrobe, grønn, 120VAC, 0.02A rating