PORT-A-COOL Bærbare fordampningskjølere


filtre
Utslipp: Front , Kjøre: Med , Drive Type: Direkte , Fylltype: Slange eller manuell fylling , Bli ferdig: Matte , Materiale: polyetylen , Media: Kuul (R) Evaporative Media , Lengde på strømledningen: 12ft. , Spenning: 115
StilModellSpeedLuftstrømampsBreddeBlad Dia.FARGEDybdeHøydePris (eks. mva)
A
PACHZ260DAZ
--------139 653 NOK
B
PACJS2301A1
--------20 274 NOK
C
PACHZ270DAZ
122,500 cfm19.877 "48 "oransje35 "89.75 "147 370 NOK
D
PACJS2401A1
Variabel5500 cfm8.539.5 "16 "-22.437 "57.437 "-
RFQ
E
PACJS2601A1
Variabel13,500 cfm11.963 "36 "-31 "74.75 "53 189 NOK
RFQ
F
PACJS2501A1
Variabel9000 cfm9.151.75 "24 "-30.437 "66.25 "42 828 NOK
RFQ
G
PACJS2701A1
Variabel23,500 cfm15.976.75 "48 "-37.125 "89.75 "73 196 NOK
RFQ
H
PACJS2201A1
Variabel2400 cfm3.428.5 "-Svart26.5 "42 "14 011 NOK

Bærbare fordampningskjølere

Port-A-Cool bærbare kjølere er integrert med Kul Comfort fordampningsmedier for kjøling av luft gjennom fordampning av vann. Disse kjølerne har et stort avløp for å forhindre overskylling, en væskenivåindikator for å forhindre tørr drift av enheten og et automatisk avstengningsanlegg for pumpe for beskyttelse mot overoppheting. Velg mellom et bredt utvalg av disse fordampningskjølerne som er tilgjengelige i gjeldende karakterer 8.5, 9.1, 11.9 og 15.9A Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?