PORT-A-COOL PACJS2601A1 Bærbar fordampningskjøler 13500cfm 3/4HP | AH9LUP 40JJ48

PORT-A-COOL PACJS2601A1 Bærbar fordampningskjøler 13500cfm 3/4HK

Vare: AH9LUP Modell: PACJS2601A1Kryssref: 40JJ48
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

53 189 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar fordampningskjøler
Luftstrøm13,500 cfm
amps11.9
Blad Dia.36 "
Kjølekapasitet3125 sq ft.
Dybde31 "
DischargeFront
DriveMed
KjøretypeDirekte
Høyde74.75 "
Motor HP3/4
SpeedVariabel
Spenning115
Vannkapasitet60 gal.
Bredde63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.1112
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)83.82
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpeedLuftstrømampsBreddeBlad Dia.FARGEDybdeHøydePris
PORT-A-COOL PACJS2401A1 Bærbar fordampningskjøler 5500cfm 3/8HK | AH9LUM 40JJ46 PACJS2401A1Variabel5500 cfm8.539.5 "16 "-22.437 "57.437 "-
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2501A1 Bærbar fordampningskjøler 9000cfm 1/2HK | AH9LUN 40JJ47 PACJS2501A1Variabel9000 cfm9.151.75 "24 "-30.437 "66.25 "42 828 NOK
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2701A1 Bærbar fordampningskjøler 23500cfm 1-1/8HK | AH9LUQ 40JJ49 PACJS2701A1Variabel23,500 cfm15.976.75 "48 "-37.125 "89.75 "73 196 NOK
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2201A1 Bærbar fordampningskjøler, 2400 CFM, Direct-Drive, dekker 700 Sq. Føtter | CD3YAU 454G47 PACJS2201A1Variabel2400 cfm3.428.5 "-Svart26.5 "42 "14 011 NOK
PORT-A-COOL PACHZ270DAZ Bærbar fordampningskjøler, 22 500 CFM, Direct-Drive, dekker 5625 kvm fot | CD3ZAG 454G46 PACHZ270DAZ122,500 cfm19.877 "48 "oransje35 "89.75 "147 370 NOK
PORT-A-COOL PACHZ260DAZ Bærbar fordampningskjøler, 36 tommers bladdiameter, 3125 Sq Ft, 12, 500 Cfm, 115V AC | CT7WCQ 454G45 PACHZ260DAZ--------139 653 NOK
PORT-A-COOL PACJS2301A1 Bærbar fordampningskjøler, 900 Sq Ft, 3, 600 Cfm, 30 Gal vannkapasitet, 115V AC, 5-15P | CT7WCR 454G48 PACJS2301A1--------20 274 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PORT-A-COOL PACJS2601A1 Bærbar fordampningskjøler 13500cfm 3/4HK
53 189 NOK / enhet