PORT-A-COOL PACJS2701A1 Bærbar fordampningskjøler 23500cfm 1-1/8HK | AH9LUQ 40JJ49

PORT-A-COOL PACJS2701A1 Bærbar fordampningskjøler 23500cfm 1-1/8HP

Vare: AH9LUQ Modell: PACJS2701A1Kryssref: 40JJ49
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

66 205 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar fordampningskjøler
Luftstrøm23,500 cfm
amps15.9
Blad Dia.48 "
Kjølekapasitet5625 sq ft.
Dybde37.125 "
DischargeFront
DriveMed
KjøretypeDirekte
Høyde89.75 "
Motor HP1.125
SpeedVariabel
Spenning115
Vannkapasitet65 gal.
Bredde76.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 160.2
Skipets høyde (cm)236.22
Skipets lengde (cm)198.12
Skipets bredde (cm)99.06
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpeedLuftstrømampsBreddeBlad Dia.FARGEDybdeHøydePris
PORT-A-COOL PACJS2401A1 Bærbar fordampningskjøler 5500cfm 3/8HK | AH9LUM 40JJ46 PACJS2401A1Variabel5500 cfm8.539.5 "16 "-22.437 "57.437 "-
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2501A1 Bærbar fordampningskjøler 9000cfm 1/2HK | AH9LUN 40JJ47 PACJS2501A1Variabel9000 cfm9.151.75 "24 "-30.437 "66.25 "42 828 NOK
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2601A1 Bærbar fordampningskjøler 13500cfm 3/4HP | AH9LUP 40JJ48 PACJS2601A1Variabel13,500 cfm11.963 "36 "-31 "74.75 "49 571 NOK
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2201A1 Bærbar fordampningskjøler, 2400 CFM, Direct-Drive, dekker 700 Sq. Føtter | CD3YAU 454G47 PACJS2201A1Variabel2400 cfm3.428.5 "-Svart26.5 "42 "14 129 NOK
PORT-A-COOL PACHZ270DAZ Bærbar fordampningskjøler, 22 500 CFM, Direct-Drive, dekker 5625 kvm fot | CD3ZAG 454G46 PACHZ270DAZ122,500 cfm19.877 "48 "oransje35 "89.75 "163 769 NOK
PORT-A-COOL PACHZ260DAZ Bærbar fordampningskjøler, 36 tommers bladdiameter, 3125 Sq Ft, 12, 500 Cfm, 115V AC | CT7WCQ 454G45 PACHZ260DAZ--------147 312 NOK
PORT-A-COOL PACJS2301A1 Bærbar fordampningskjøler, 900 Sq Ft, 3, 600 Cfm, 30 Gal vannkapasitet, 115V AC, 5-15P | CT7WCR 454G48 PACJS2301A1--------23 592 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PORT-A-COOL PACJS2701A1 Bærbar fordampningskjøler 23500cfm 1-1/8HP
66 205 NOK / enhet