WATTS G2-serien blyfri bronse kuleventiler


filtre
Body Material: Bronse , Innløpstrådtype: PT , Porttype: Full , Ventildesign: 2-Piece
StilModellMfr. SeriemontertKulematerialeMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeSetematerialePris (eks. mva)
A
LFB6080G2 1 1/2
LFB6080G2NeiForkrommet messing-Gjenget hunn1-1 / 2 "Gjenget hunnJomfru PTFE1 302 NOK
B
LFB6081G2 1 1/2
LFB6080G2NeiForkrommet messing-40 grader F-1-1 / 2 "SocketJomfru PTFE1 302 NOK
C
LFB6081G2 1/2
LFB6080G2NeiForkrommet messing-40 ° FSocket1 / 2 "SocketJomfru PTFE303NOK
D
LFB6080G2 3/8
LFB6080G2NeiForkrommet messing-Gjenget hunn3 / 8 "Gjenget hunnJomfru PTFE337NOK
E
LFB6081G2 1
LFB6080G2NeiForkrommet messing-40 ° FSocket1"SocketJomfru PTFE613NOK
B
LFB6081G2 2
LFB6080G2NeiForkrommet messing-40 grader F-2"SocketJomfru PTFE1 994 NOK
A
LFB6080G2 1 1/4
LFB6080G2NeiForkrommet messing-Gjenget hunn1-1 / 4 "Gjenget hunnJomfru PTFE968NOK
D
LFB6080G2 1/2
LFB6080G2NeiForkrommet messing-Gjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunnJomfru PTFE303NOK
F
LFB6081G2 3
LFB6080G2Ja316 rustfritt stål--3"Gjenget hunnJomfru PTFE25 588 NOK
RFQ
F
LFB6081G2 2 1/2
LFB6080G2Ja316 rustfritt stål--2-1 / 2 "Gjenget hunnJomfru PTFE19 643 NOK
RFQ
D
LFB6080G2 2
LFB6080G2NeiForkrommet messing-Gjenget hunn2"Gjenget hunnJomfru PTFE1 994 NOK
C
LFB6081G2 1 1/4
LFB6080G2NeiForkrommet messing-40 ° FSocket1-1 / 4 "SocketJomfru PTFE968NOK
A
LFB6080G2 1
LFB6080G2JaMessing-Gjenget hunn1"Gjenget hunnJomfru PTFE613NOK
D
LFB6080G2 1/4
LFB6080G2NeiForkrommet messing-Gjenget hunn1 / 4 "Gjenget hunnJomfru PTFE289NOK
G
LFB6081G2 3/4
LFB6080G2NeiForkrommet messing-40 grader F-3 / 4 "SocketJomfru PTFE409NOK
C
LFB6081G2 3/8
LFB6080G2NeiForkrommet messing-40 ° FSocket3 / 8 "SocketJomfru PTFE337NOK
H
LFB6080G2-SS 3/4
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål--3 / 4 "Gjenget hunnJomfru PTFE977NOK
I
LFB6080G2 4
LFB6080G2-SSJa304 rustfritt stål32 grader F-4"Gjenget hunnPTFE34 118 NOK
RFQ
J
LFB6080G2 3
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål--3"Gjenget hunnJomfru PTFE25 588 NOK
RFQ
J
LFB6080G2-SS 2 1/2
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål--2-1 / 2 "Gjenget hunnJomfru PTFE19 643 NOK
K
LFB6081G2-SS 1
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål-40 ° FSocket1"SocketJomfru PTFE1 186 NOK
K
LFB6081G2-SS 1 1/4
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål-40 ° FSocket1-1 / 4 "SocketJomfru PTFE2 552 NOK
L
LFB6080G2-SS 1 1/2
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål-Gjenget hunn1-1 / 2 "Gjenget hunnJomfru PTFE3 114 NOK
K
LFB6080G2-SS 2
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål-Gjenget hunn2"Gjenget hunnJomfru PTFE4 365 NOK
L
LFB6080G2-SS 1
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål-Gjenget hunn1"Gjenget hunnJomfru PTFE1 186 NOK
L
LFB6080G2-SS 1/4
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål-Gjenget hunn1 / 4 "Gjenget hunnJomfru PTFE523NOK
L
LFB6080G2-SS 3/8
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål-Gjenget hunn3 / 8 "Gjenget hunnJomfru PTFE523NOK
K
LFB6081G2-SS 3/8
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål-40 ° FSocket3 / 8 "SocketJomfru PTFE975NOK
L
LFB6080G2-SS 1/2
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål-Gjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunnJomfru PTFE523NOK
A
LFB6080G2-SS 1 1/4
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål-Gjenget hunn1-1 / 4 "Gjenget hunnJomfru PTFE2 552 NOK
K
LFB6081G2-SS 2
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål-40 ° FSocket2"SocketJomfru PTFE4 365 NOK
F
LFB6081G2-SS 3/4
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål-40 grader F-3 / 4 "SocketJomfru PTFE977NOK
K
LFB6081G2-SS 1/2
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål-40 ° FSocket1 / 2 "SocketJomfru PTFE523NOK
F
LFB6081G2-SS 1 1/2
LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål-40 grader F-1-1 / 2 "SocketJomfru PTFE2 871 NOK

G2-serien blyfri bronse kuleventiler

Kuleventiler i Watts G2-serien er ideelle for å regulere strømmen av forskjellige væsker, inkludert vann, luft og andre kompatible medier, samtidig som de sikrer riktig funksjon og systemintegritet. De brukes i rørleggerarbeid, HVAC-systemer og industrielle prosesser. Disse kuleventilene er designet med store porter, som sikrer minimalt trykkfall for effektiv strømningskontroll. De er utstyrt med en utblåsningssikker stamme ved å hindre stammeutkast under høyt trykk. Disse ventilene har en justerbar spindelpakning for enkelt vedlikehold. De har hvite håndtak for å forenkle rask og enkel identifikasjon av blyfri samsvar. Kulen i ventilen er laget av 316 rustfritt stål / forkrommet, noe som gir utmerket korrosjonsbestandighet og holdbarhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?