Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFB6081G2 1 kuleventil, 1 tommers innløp, 600 Psi | CA4BUX 0450111

WATTS LFB6081G2 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 600 psi

På lager
Vare: CA4BUX Modell: LFB6081G2 1Kryss Ref: 0450111
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
613NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorJa
montertNei
KulematerialeForkrommet messing
KroppsfinishBronse
Body MaterialBronse
KontrolltypeTeehåndtak
InntakstilkoblingSocket
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeSocket
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.400 grader F
Mfr. SerieLFB6080G2
Min. Temp.-40 grader F
UttakstilkoblingSocket
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeSocket
PorttypeFull
SetematerialeJomfru PTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
typenKit
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeJomfru PTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625

Produktdetaljer:

Kuleventil, 1 tommers inntak, 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SeriemontertKulematerialeMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeSetematerialePris
WATTS LFB6080G2 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2JaMessing-Gjenget hunn1"Gjenget hunnJomfru PTFE613NOK
WATTS LFB6080G2 1/4 kuleventil, elektrisk effekt 1/4V, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY6QZJ 0450100 LFB6080G2 1/4LFB6080G2NeiForkrommet messing-Gjenget hunn1 / 4 "Gjenget hunnJomfru PTFE289NOK
WATTS LFB6081G2 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 600 Psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2NeiForkrommet messing-40 grader F-3 / 4 "SocketJomfru PTFE409NOK
WATTS LFB6081G2 3/8 kuleventil, 3/8 tommers innløp, 600 Psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2NeiForkrommet messing-40 grader FSocket3 / 8 "SocketJomfru PTFE337NOK
WATTS LFB6080G2-SS 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål--3 / 4 "Gjenget hunnJomfru PTFE977NOK
WATTS LFB6081G2 1 1/4 kuleventil, 1 1/4 tommers innløp, 600 Psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2NeiForkrommet messing-40 grader FSocket1-1 / 4 "SocketJomfru PTFE968NOK
WATTS LFB6080G2-SS 3/8 kuleventil, 3/8 tommer innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SSJa316 rustfritt stål-Gjenget hunn3 / 8 "Gjenget hunnJomfru PTFE523NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFB6081G2 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 600 psi
613NOK / enhet