KERN AND SOHN SXS-seriens plattformvekter


filtre
Skjermtype: LCD , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformhøyde: 300 mm , Plattformbredde: 400 mm , Strømforsyning: Innebygd strømforsyning , Oppgjørstid: 2 sek. , Minste delvekt for styktelling (laboratorium): 500mg , Minste delvekt for styktelling (normal): 5g , Enheter: g, kg, lb, oz , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellVeiende overflate breddelinearitetPlattformdybdelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelseVeiekapasitetVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris (eks. mva)
A
SXS 6K-3
300 mm+/-0.0015 kg86 mm0.5g300 mm x 2406kg300 x 240 x 86 mm240 mm-
RFQ
A
SXS 30K-2
300 mm+/-0.006 kg89 mm2g300 mm x 24030kg400 x 300 x 89 mm240 mm-
RFQ
A
SXS 10K-3
300 mm+/-0.003 kg86 mm1g300 mm x 24015kg300 x 240 x 86 mm240 mm22 596 NOK
RFQ
A
SXS 60K-2
300 mm+/-0.015 kg89 mm5g300 mm x 30060kg400 x 300 x 89 mm300 mm-
RFQ
A
SXS 10K-3L
400mm+/-0.003 kg89 mm1g400 mm x 30015kg400 x 300 x 89 mm300 mm16 101 NOK
RFQ
A
SXS 100K-2
500 mm+/-0.03 kg123 mm10g500 mm x 400150kg500 x 400 x 123 mm400 mm24 219 NOK
RFQ
A
SXS 30K-2L
500 mm+/-0.006 kg123 mm2g500 mm x 40030kg500 x 400 x 123 mm400 mm24 355 NOK
RFQ
A
SXS 60K-2L
500 mm+/-0.015 kg123 mm5g500 mm x 40060kg500 x 400 x 123 mm400 mm-
RFQ
A
SXS 100K-2L
650 mm+/-0.03 kg133.5 mm10g650 mm x 500150kg650 x 500 x 133.5 mm500mm30 038 NOK
RFQ
A
SXS 300K-2
650 mm+/-0.06 kg133.5 mm20g650 mm x 500300kg650 x 500 x 133.5 mm500mm-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?