KERN AND SOHN SXS 30K-2 industriell balanse, 30 kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet

Vare: CJ7AFW Modell: SXS 30K-2
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Batteriets ladetid12 timer.
Sifferstørrelse55mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/-0.006 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde89 mm
Plattformhøyde300 mm
Plattformbredde400 mm
StrømforsyningInnebygd strømforsyning
lesbarhet2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse300 mm x 240
reproduserbarhet0.0005Kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)500mg
Minste delvekt for styktelling (normal)5g
Enheterg, kg, lb, oz
Veiekapasitet30kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner400 x 300 x 89 mm
Veier overflatedybde240 mm
Veiende overflate bredde300 mm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVeiende overflate breddelinearitetPlattformdybdelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelseVeiekapasitetVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris
KERN OG SOHN SXS 100K-2 Industribalanse, 150Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CJ7AFQ SXS 100K-2500 mm+/-0.03 kg123 mm10g500 mm x 400150kg500 x 400 x 123 mm400 mm24 219 NOK
RFQ
KERN OG SOHN SXS 100K-2L Industriell balanse, 150Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CJ7AFR SXS 100K-2L650 mm+/-0.03 kg133.5 mm10g650 mm x 500150kg650 x 500 x 133.5 mm500mm30 038 NOK
RFQ
KERN OG SOHN SXS 10K-3 industribalanse, 15 kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CJ7AFT SXS 10K-3300 mm+/-0.003 kg86 mm1g300 mm x 24015kg300 x 240 x 86 mm240 mm22 596 NOK
RFQ
KERN OG SOHN SXS 10K-3L Industriell balanse, 15Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CJ7AFU SXS 10K-3L400mm+/-0.003 kg89 mm1g400 mm x 30015kg400 x 300 x 89 mm300 mm16 101 NOK
RFQ
KERN OG SOHN SXS 300K-2 Industribalanse, 300Kg Maks. Veiing, 20g Lesbarhet | CJ7AFV SXS 300K-2650 mm+/-0.06 kg133.5 mm20g650 mm x 500300kg650 x 500 x 133.5 mm500mm-
RFQ
KERN OG SOHN SXS 30K-2L Industriell balanse, 30Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CJ7AFX SXS 30K-2L500 mm+/-0.006 kg123 mm2g500 mm x 40030kg500 x 400 x 123 mm400 mm24 355 NOK
RFQ
KERN OG SOHN SXS 60K-2 Industribalanse, 60Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CJ7AFY SXS 60K-2300 mm+/-0.015 kg89 mm5g300 mm x 30060kg400 x 300 x 89 mm300 mm-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN SXS 30K-2 industriell balanse, 30 kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet