Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 2101XPA-QC Slagnøkkel 1/4 tommers stasjon 11000 o / min | AA4KZC 12T592

INGERSOLL-RAND 2101XPA-QC luftslagnøkkel 1/4 tommers stasjon 11000 rpm

På lager
Vare: AA4KZC Modell: 2101XPA-QCKryssref: 12T592
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
3 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid1.8
Slag per minutt1250
CFM @ full belastning18.2
Gratis hastighet11,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialKompositt
Maks. Moment50 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6.5 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRask forandring
Square Drive størrelse1 / 4 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt1.46 lb.
Momentområde25 til 40 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlag per minuttHoldertypeSquare Drive størrelseVerktøyvektPris
INGERSOLL-RAND 2101XPA Luftslagnøkkel 1/4 tommers drev 11000 Rpm | AA4KZB 12T591 2101XPA3650Ringe1 / 4 "1.37 lb.2 413 NOK
INGERSOLL-RAND 2102XPA Slagnøkkel 3/8 tommers stasjon 11000 o / min | AA4KZD 12T593 2102XPA3650Ringe3 / 8 "1.39 lb.3 023 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 2101XPA-QC luftslagnøkkel 1/4 tommers stasjon 11000 rpm
3 107 NOK / enhet