DESTACO 206 Series Horisontale Hold Down Clamps


filtre
Base lengde: 0.94 " , Base Bredde: 0.94 " , Klemmestangåpning: 90 grader , Diameter: 0.170 " , Håndtaksåpning: 90 grader , Total lengde: 2.740 " , Spindel: Sekskantet hode SS , Trådstørrelse: 8-32 , Type: Horisontal hold ned, SS
StilModellKlemmearmstilHøyde under klemmearmenHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseHandleKlemmearm lengdePris (eks. mva)
A
206-HSS
Høy U-bar0.75 "100 kgNeiRustfritt stålFlensHorisontal0.93 "791NOK
B
206-SS
Lav U-bar0.4 "100 kgNeiRustfritt stålFlensHorisontal0.93 "791NOK

206 Series Horisontale Hold Down Clamps

Destaco 206-serien horisontale holdeklemmer har en rustfri stålkonstruksjon og gir god stangklaring under klemmestangen samtidig som den opprettholder en lav profil. De brukes i lett klemme, kjemisk prosessering, lukkinger og i montering av ulike kommersielle verktøy og utstyr. 206-serien Destaco horisontale holdeklemmen er tilgjengelig i designvarianter med høy U-stang og lav U-stang.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?