DWA-serie roterende union, ikke korroderende aluminiumshus
DUFF-NORTON
Duff-Norton DWA-serie roterende forbindelser brukes til å tette forbindelser mellom roterende utstyr og faste rør for overføring av damp, vann, varm olje, kjølevæske, hydraulikkolje, luft og andre medier. Disse rotasjonsforeningene med flere passasjer er ideelle for olje og gass, konstruksjon, terrengmaskiner, mat og drikke, romfart, robotikk og medisinsk bruk. De høye presisjonskulelagrene muliggjør jevn drift og holdbarhet, mens det ikke-korroderende aluminiumhuset gir innvendig kroppsbeskyttelse og forhindrer vask av smøremidler. Velg fra et bredt spekter av disse høyre og venstre roterende fagforeningene Raptor Supplies.
Mer informasjon
Model No440144C
Harmoniseringskode7307290090
SakRotary Union
TilkoblingPT
MaterialeKarbonstål
typen9000 Series
Kroppsdia.4.125 "
Flowenslig
Maks. Press250 PSI for vann, 150 PSI for damp, 100 PSI for varm olje
Maks. Temp.375 grader F for vann, damp og varm olje
RotasjonHøyre hånd
Størrelse1.5 "
Maks. Hastighet700 RPM