Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PYZ1 Kuleventil Messing 3/4 Tommer NPT F x F | AB2ZLU

APPROVED VENDOR 1PYZ1 kuleventil messing 3/4 tommer NPT F x F

På lager
Vare: AB2ZLU Modell: 1PYZ1
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
569NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsfilter / kuleventil
KulematerialeForkrommet messing
Body MaterialSmidd messing
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndteringsmaterialesink
HåndtakstypeSommerfugl
Maks. Press600 psi CWP
Total lengde3.95 "
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
SkjermmaterialeRustfritt stål
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTotal lengdeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PYY8 Kuleventil Messing 1/2 tomme NPT F x F | AB2ZLR 1PYY8FNPT x FNPT3.39 "1 / 2 "362NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYY9 Kuleventil Messing 1/2 Tommer FNPT | AB2ZLT 1PYY9FNPT x MNPT3.66 "1 / 2 "231NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYZ2 Kuleventil Messing 3/4 Tommer NPT M x F | AB2ZLV 1PYZ2FNPT x MNPT4.39 "3 / 4 "301NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYZ1 kuleventil messing 3/4 tommer NPT F x F
569NOK / enhet