STARRETT Elektroniske mikrometer


Starrett elektroniske mikrometre er presisjonsmåleinstrumenter som brukes i produksjon, engineering og kvalitetskontroll. De gir nøyaktige målinger av tykkelse, diameter og dybde. Disse mikrometrene er utstyrt med elektroniske avlesninger, noe som muliggjør raske og presise digitale målinger og eliminerer potensialet for menneskelige feil knyttet til tradisjonelle mekaniske mikrometre. De tilbyr effektivitet, konsistens og pålitelighet i dimensjonale måleoppgaver, og forbedrer den generelle produktiviteten og produktkvaliteten....Les meg

filtre
Ambolt: Flate , Kalibreringssertifikat: Nei , Område: 0 til 1"/0 til 25 mm , Vedtak: 0.00005 "/ 0.001 mm , SPC-utgang: Nei , Spindel: Flate
StilModellFingerbølPris (eks. mva)
A
796.1XFL-1
Friksjon-
RFQ
B
796.1XRL-1
Ratchet4 028 NOK

Elektroniske mikrometer

Starrett elektroniske mikrometre er designet for nøyaktig måling av komponenter i laboratorier, metallbearbeiding, bilindustri og produksjonsanlegg. De har en stor lettlest, digital LCD-avlesning og balansert ramme for å gi nøyaktige målinger. Utvalgte modeller har friksjonsfingerbøl i ett stykke for å tillate jevnt kontakttrykk samtidig som den tillater enhåndsbetjening og en riflet låsemutter av ringtype for sikker og rask låsing. De kommer med IP67-klassifisert beskyttelse for å forhindre skade mot vann, støv, kjølevæsker og smuss i maskinverkstedmiljøer. Velg fra et bredt utvalg av disse elektroniske mikrometrene, tilgjengelig i skralle- og friksjonsfingerbøl.

Egenskaper

  • Disse mikrometrene har en stor digital LCD-avlesning for praktisk måleavlesning.
  • De har ikke-refleks sateng kromfinish på fingerbøl og erme, noe som forbedrer synligheten under målinger.
  • Disse mikrometrene har en balansert og konisk ramme, som sikrer ergonomisk og komfortabel bruk i applikasjoner.
  • De er utstyrt med en ekstremt hard og stabil spindel i ett stykke, noe som sikrer holdbarhet og nøyaktighet i målingene.
  • Disse instrumentene har mikro-lappede karbidmåleflater, noe som gir høy presisjon i dimensjonale måleoppgaver.
  • De har en praktisk holdeknapp for måling, som lar brukere fryse avlesningen for enkel opptak.
  • Disse Starrett elektroniske mikrometrene kan beholde og gå tilbake til den sanne nullavlesningen, og sikrer nøyaktighet og konsistens i målingene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er oppløsningen og nøyaktigheten til Starrett elektroniske mikrometre?

Disse mikrometrene tilbyr en oppløsning på 00005 tommer og høy nøyaktighet innenfor +/- 0001 tommer, noe som sikrer presise og pålitelige målinger.

Hvordan beholder Starrett elektroniske mikrometre og går tilbake til den sanne nullavlesningen?

Starrett elektroniske mikrometre er designet for å beholde og gå tilbake til den sanne nullavlesningen, og sikre nøyaktighet og konsistens i målingene.

Kan jeg bytte mellom tomme- og millimetermål på Starrett elektroniske mikrometre?

Ja, de engelske versjonene av disse mikrometrene tilbyr tommer/millimeter-konvertering, noe som gir fleksibilitet for forskjellige måleenheter.

Er det en automatisk avslåingsfunksjon i disse Starrett elektroniske mikrometrene?

Ja, de har en automatisk avslåingsfunksjon som aktiveres etter 20 minutter uten bruk, noe som sparer batterilevetiden.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?