ROBERTSHAW Pilot- og tenningskomponenter

Robertshaw pilot- og tenningssystemer eller komponenter letter antennelse av avfallsgasser / off-gasser fra offshore og onshore fakler. De brukes på naturgasssystemer. Disse systemene tilbyr også flammefølende enheter for å sikre automatisk sekvensering for antennelse av avgassene.

filtre

ROBERTSHAW -

Pilot og elektrode

StilModellTipsstilPris (eks. mva)
A1830-716Flammemønster 90 grader igjen738NOK
B1830-705Flammemønster Standard706NOK
ROBERTSHAW -

Tenningsledning 5 tommer 120v 4.75 Amp

StilModellLengdePris (eks. mva)
A41-4035.5 "322NOK
B41-4125.25 "314NOK
ROBERTSHAW -

Pilotforsamlinger

StilModelltypenPris (eks. mva)
A1810-100Luftet518NOK
B1819-001Universell1 447NOK
ROBERTSHAW -

Tennledning 4 1/2 tommer 120 V

StilModellPris (eks. mva)
A41-408315NOK
B41-409342NOK
ROBERTSHAW -

Ignitor Hot Surface, Gas Type LP / NG

StilModellLengdePris (eks. mva)
A41-4014.5 "367NOK
B41-4044.5 "325NOK
C41-4114.5 "344NOK
C41-4145.25 "318NOK
StilModellPris (eks. mva)
A1751-729503NOK
A1751-749632NOK
ROBERTSHAW -

Hot Surface Tenner Silisiumkarbid

StilModellLengdePris (eks. mva)
A41-4103.25 "314NOK
B41-4063.125 "358NOK
ROBERTSHAW -

piloter

StilModellPris (eks. mva)
A1830-491498NOK
B1830-707991NOK
C1830-003764NOK
D1830-004647NOK
D1830-001784NOK
ROBERTSHAW -

Pilot- og tenningskomponenter

StilModellSakPris (eks. mva)
A41-602-584NOK
A41-605-618NOK
A41-604-579NOK
A41-590-411NOK
B1830-620Tenningskontroll840NOK
C1830-501Pilotforsamling529NOK
D1830-620KMetalltråd947NOK
ROBERTSHAW -

Tennere

StilModellPris (eks. mva)
A41-203697NOK
B41-206954NOK
C41-402563NOK
D780-5024 421NOK
E41-407539NOK
F41-2241 130NOK
G41-413695NOK
ROBERTSHAW -

Pilotmontering luftet 90 grader

StilModellTipsstilPris (eks. mva)
A1820-03990 grader igjen414NOK
B1820-02990 grader riktig366NOK
ROBERTSHAW -

Erstatning termoelementer

StilModellLengdeTipsstiltypenSpenningPris (eks. mva)
A1970-01818 "Gjenget rustfritt stålgjenget20 til 30 mV118NOK
B1980-01818 "Snap-Fit rustfritt stålSnap-Fit18 til 30 mV117NOK
B1980-02424 "Snap-Fit rustfritt stålSnap-Fit18 til 30 mV109NOK
A1970-02424 "Gjenget rustfritt stålgjenget20 til 30 mV124NOK
B1980-03030 "Snap-Fit rustfritt stålSnap-Fit18 til 30 mV126NOK
A1970-03030 "Gjenget rustfritt stålgjenget20 til 30 mV132NOK
A1970-03636 "Gjenget rustfritt stålgjenget20 til 30 mV151NOK
B1980-03636 "Snap-Fit rustfritt stålSnap-Fit18 til 30 mV126NOK
B1980-04848 "Snap-Fit rustfritt stålSnap-Fit18 til 30 mV156NOK
A1970-04848 "Gjenget rustfritt stålgjenget20 til 30 mV174NOK
ROBERTSHAW -

Varme overflatetennere

StilModellPris (eks. mva)
A41-205791NOK
B41-405311NOK
ROBERTSHAW -

Varme overflatetennere

StilModellLengdeTipsstiltypenPris (eks. mva)
A41-802N2.625 "Flat knivSilisiumnitrid516NOK
B41-8033.25 "Helix SpiralSilisiumkarbid494NOK
StilModellTipsstilPris (eks. mva)
A1820-01990 grader igjen638NOK
A1820-00990 grader riktig672NOK
ROBERTSHAW -

Tenningskontroller

StilModellPris (eks. mva)
A780-7054 498NOK
B780-7873 542NOK
ROBERTSHAW -

Termopiler

StilModellPris (eks. mva)
A1951-536593NOK
B1950-532874NOK
B1950-0021 102NOK
C1951-001845NOK
D1951-5601 218NOK
E1950-001599NOK
ROBERTSHAW -

Termoelement Lav masseledningslengde 27 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1960-027AB9RFL205NOK
ROBERTSHAW -

Pilotbrennerrør

ModellSakPris (eks. mva)
11-293AE3BEL167NOK
ROBERTSHAW -

Pilotbrenner naturgass og LP

ModellSakPris (eks. mva)
1830-489CJ2ZWJ495NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?