Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 1830-501 Pilotenhet, Pilotenhet, luftet, 2 tommers lengde inn, LP/NG, 25 grader venstre spiss | CT9CCU 6KXD7

ROBERTSHAW 1830-501 Pilot Assembly, Pilot Assembly, Aerated, 2 Inch Length In, LP/NG, 25 Deg Left Tip

På lager
Vare: CT9CCU Modell: 1830-501Kryssreferanse: 6KXD7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
529NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotforsamling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ROBERTSHAW 1830-620 Tenningskontroll, Tenningskontroll, Bly SPDT-bryter, 950 BtuH inngangsverdi, 30V AC | CT9CCL 499N04 1830-620Tenningskontroll840NOK
ROBERTSHAW 1830-620K Pilotbrenner 3-leder, Pilotbrenner 3-leder, varm overflate, 3 1/4 tommers lengde inn, 30VAC, NG | CT9CFK 55MU74 1830-620KMetalltråd947NOK
ROBERTSHAW 41-590 41590 Ignator Robert Shaw | CV4KNA 35U227 41-590-411NOK
ROBERTSHAW 41-605 tenner | CV4MMN 35U231 41-605-618NOK
ROBERTSHAW 41-602 Minitenner | CV4NHX 35U229 41-602-584NOK
ROBERTSHAW 41-604 Miniovnstenner 120V | CV4QLE 35U228 41-604-579NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 1830-501 Pilot Assembly, Pilot Assembly, Aerated, 2 Inch Length In, LP/NG, 25 Deg Left Tip
529NOK / enhet