Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 1980-018 Erstatningstermoelement Snap Fit 18 In | AA4QLW 12Z425

ROBERTSHAW 1980-018 Erstatning termoelement Snap Fit 18 tommer

På lager
Vare: AA4QLW Modell: 1980-018Kryssreferanse: 12Z425
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningstermoelement
Gass TypeLP / NG
Lengde18 "
Spesiell informasjonSnap-Fit-stil som lett kan justeres til praktisk talt alle installasjoner
TipsstilSnap-Fit rustfritt stål
typenSnap-Fit
Spenning18 til 30 mV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8543709650
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTipsstiltypenSpenningPris
ROBERTSHAW 1970-018 erstatning termoelement gjenget 18 tommer | AA4QLQ 12Z420 1970-01818 "Gjenget rustfritt stålgjenget20 til 30 mV118NOK
ROBERTSHAW 1970-024 erstatnings termoelement gjenget 24 tommer | AA4QLR 12Z421 1970-02424 "Gjenget rustfritt stålgjenget20 til 30 mV124NOK
ROBERTSHAW 1970-030 Erstatningstermoelement gjenget 30 tommer | AA4QLT 12Z422 1970-03030 "Gjenget rustfritt stålgjenget20 til 30 mV132NOK
ROBERTSHAW 1970-036 erstatnings termoelement gjenget 36 tommer | AA4QLU 12Z423 1970-03636 "Gjenget rustfritt stålgjenget20 til 30 mV151NOK
ROBERTSHAW 1970-048 Erstatnings termoelement gjenget 48 tommer | AA4QLV 12Z424 1970-04848 "Gjenget rustfritt stålgjenget20 til 30 mV174NOK
ROBERTSHAW 1980-024 Erstatningstermoelement Snap Fit 24 In | AA4QLX 12Z426 1980-02424 "Snap-Fit rustfritt stålSnap-Fit18 til 30 mV109NOK
ROBERTSHAW 1980-030 Erstatningstermoelement Snap Fit 30 In | AA4QLY 12Z427 1980-03030 "Snap-Fit rustfritt stålSnap-Fit18 til 30 mV126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 1980-018 Erstatning termoelement Snap Fit 18 tommer
117NOK / enhet