VESTIL EHLT-serien elektriske hydrauliske sakseløftebord


Vestil EHLT-serien elektriske hydrauliske sakseløftebord brukes til å løfte tunge belastninger i ulike industrielle og kommersielle bruksområder. De gir en sikker og effektiv måte å løfte og senke materialer eller produkter på, forbedre produktiviteten og redusere risikoen for skade. Disse bordene brukes i varehus, produksjonsanlegg og distribusjonssentre, hvor de effektiviserer materialhåndteringsoppgaver og forbedrer arbeidsområdets ergonomi....Les meg

filtre
Ledningslengde: 96 " , Karakter: Grade 304 , Hydraulisk komponentvurdering: 3000 psi , Fase: 3 , Bærbar: Nei , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Trykkknapp håndkontrollspenning: 24V AC , Lengde på fjernkontroll: 8 ft. , Spenning: 460V AC
StilModellLengdeBreddeVertikal reiseKapasitetHevet høydeReisetidPris (eks. mva)
A
EHLT-2-43-PSS
---2000 lbs.--160 633 NOK
RFQ
B
EHLT-4864-3-55
---3000 lbs.--68 113 NOK
RFQ
A
EHLT-1-43-PSS
------157 943 NOK
RFQ
A
EHLT-4-43-PSS
---4000 lbs.--174 365 NOK
RFQ
A
EHLT-3-43-PSS
------164 098 NOK
RFQ
C
EHLT-4884-3-67
------99 305 NOK
RFQ
D
EHLT-2448-1-43-PSS
51 "24.38 "36 "1000 lbs.43 "7 sek.157 943 NOK
RFQ
E
EHLT-4048-3-43
51 "40.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.70 358 NOK
F
EHLT-4848-4-43
51 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.79 565 NOK
G
EHLT-4048-4-43
51 "40.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.79 565 NOK
H
EHLT-2448-4-43
51 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.77 346 NOK
I
EHLT-4848-3-43
51 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.70 358 NOK
J
EHLT-4848-1-43-PSS
51 "48.38 "36 "1000 lbs.43 "7 sek.157 943 NOK
RFQ
K
EHLT-4848-3-43-PSS
51 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.168 780 NOK
RFQ
L
EHLT-2448-4-43-PSS
51 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.169 526 NOK
RFQ
M
EHLT-2448-3-43
51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.68 397 NOK
N
EHLT-2448-2-43-PSS
51 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sek.160 633 NOK
RFQ
O
EHLT-2448-3-43-PSS
51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.164 098 NOK
RFQ
P
EHLT2448-3-43FC
51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.71 532 NOK
RFQ
Q
EHLT-4848-1-43
51 "48.38 "36 "1000 lbs.43 "7 sek.57 557 NOK
R
EHLT-4848-2-43
51 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sek.62 439 NOK
S
EHLT2448-2-43FC
51 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sek.65 689 NOK
RFQ
T
EHLT-2448-2-43
51 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sek.62 439 NOK
U
EHLT4848-2-43FC
51 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sek.65 689 NOK
RFQ
V
EHLT-4848-4-43-PSS
51 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.174 365 NOK
RFQ
W
EHLT-4848-2-43-PSS
51 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sek.160 633 NOK
RFQ
X
EHLT-4848-10-43
53 "48.38 "33 "10000 lbs.43 "15 sek.146 231 NOK
Y
EHLT-4848-12-43
53 "48.38 "33 "12000 lbs.43 "15 sek.163 813 NOK
Z
EHLT-3648-5-44
54 "36.38 "36 "5000 lbs.44 "32 sek.88 986 NOK
A1
EHLT-3648-6-44
54 "36.38 "36 "6000 lbs.44 "32 sek.97 190 NOK
B1
EHLT-4848-5-44
54 "48.38 "36 "5000 lbs.44 "32 sek.88 986 NOK
C1
EHLT-4848-6-44
54 "48.38 "36 "6000 lbs.44 "32 sek.97 190 NOK
D1
EHLT-3060-2-43
60 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sek.60 707 NOK
E1
EHLT-4860-4-43
60.38 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.79 565 NOK
F1
EHLT-4860-2-43
60.38 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sek.62 439 NOK
G1
EHLT-3060-3-43
60.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.68 397 NOK
H1
EHLT-3060-4-43
60.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.77 346 NOK
I1
EHLT-2466-2-55
66 "24.38 "48 "2000 lbs.55 "16 sek.80 724 NOK
J1
EHLT-8-44
72 "48 "-8000 lbs.--136 422 NOK
RFQ
K1
EHLT-5-44
72 "48 "-5000 lbs.--88 986 NOK
RFQ
A
EHLT-10-43
72 "60 "-10000 lbs.--146 230 NOK
RFQ
L1
EHLT-4-43
72 "48 "----79 565 NOK
RFQ
M1
EHLT-6-44
72 "48 "-6000 lbs.--97 190 NOK
RFQ
N1
EHLT-1-43
72 "48 "-1000 lbs.--57 557 NOK
RFQ
A
EHLT-12-43
72 "60 "----157 756 NOK
RFQ
O1
EHLT-3-43
72 "48 "-3000 lbs.--68 397 NOK
RFQ
P1
EHLT-2-43
72 "48 "----62 439 NOK
RFQ
Q1
EHLT-3672-8-44
72.38 "36.38 "36 "8000 lbs.44 "15 sek.136 422 NOK
R1
EHLT-3672-4-43
72.38 "36.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.77 346 NOK
S1
EHLT-4872-6-44
72.38 "48.38 "36 "6000 lbs.44 "32 sek.97 190 NOK
T1
EHLT-4872-5-44
72.38 "48.38 "36 "5000 lbs.44 "32 sek.88 986 NOK
U1
EHLT-3072-3-43
72.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.68 397 NOK
V1
EHLT-3672-6-44
72.38 "36.38 "36 "6000 lbs.44 "32 sek.97 190 NOK
W1
EHLT-4872-2-43
72.38 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sek.66 491 NOK
X1
EHLT-3672-3-43
72.38 "36.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.68 397 NOK
Y1
EHLT-3672-5-44
72.38 "36.38 "36 "5000 lbs.44 "32 sek.88 986 NOK
Z1
EHLT-3672-2-43
72.38 "36.38 "36 "2000 lbs.43 "22 sek.60 707 NOK
A2
EHLT-3072-4-43
72.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.77 346 NOK
B2
EHLT-4872-3-43
72.38 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.70 358 NOK
C2
EHLT-4872-4-43
72.38 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.81 025 NOK
D2
EHLT-3072-2-43
72.38 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sek.60 707 NOK

Egenskaper

  • Disse Vestil elektriske hydrauliske sakseløftebordene kommer med en hydraulisk komponentvurdering på 3000 psi.
  • De gir en romslig plattform som gjør det enkelt å håndtere store og vanskelige materialer effektivt.
  • Disse Vestil elektriske hydrauliske sakseløftebordene har rammer laget av rustfritt stål/stål for å sikre holdbarhet og styrke i ulike driftsmiljøer.
  • De er vekselstrømdrevne, og sikrer en konstant og pålitelig strømforsyning for å holde driften jevn.
  • Disse bordene har forskjellig vektkapasitet, fra 1000 til 5000 lbs.
  • Utvalgte modeller tilbyr fjernkontroll, slik at personell kan betjene løftebordet fra sikker avstand, noe som øker sikkerheten på arbeidsplassen ytterligere.

Kompatible tilbehør

  • Vestile EHLT-AR-3665-7: Denne rampen forenkler prosessen med å laste og losse tunge gjenstander på et elektrisk hydraulisk løftebord.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetsfunksjoner er inkludert i disse løftebordene?

De inkluderer flere sikkerhetsfunksjoner, for eksempel en elektrisk tåbeskytter for å forhindre klempunkter under nedstigning, en sikkerhetshastighetssikring for å opprettholde plattformhøyden i tilfelle slange- eller monteringsfeil og en øvre endebryter for å stoppe bordet i maksimal høyde.

Hva er reisetiden for disse sakseløftbordene?

De tilbyr forskjellige reisetider fra 7 til 32 sekunder per fot.

Hvordan vedlikeholder jeg disse Vestil elektriske hydrauliske sakseløftebordene?

  • Inspiser regelmessig for slitasje, skader og løse komponenter.
  • Oppretthold riktige hydraulikkvæskenivåer og sjekk for lekkasjer.
  • Inspiser elektriske komponenter for skader og sikre tilkoblinger.
  • Sørg for at sikkerhetsfunksjoner som grensebrytere er funksjonelle.
  • Undersøk plattformen og rammen for skade eller korrosjon.
  • Påfør anbefalt smøring på bevegelige deler for jevn drift.
  • Hold løftebordet rent for å forhindre oppsamling av skitt.
  • Lær operatører å rapportere problemer og utføre grunnleggende vedlikehold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?