VESTIL EHLT-4848-3-43 elektrisk hydraulisk løftebord, 3000 lb., 48 x 48 tommer størrelse, blått, stål

På lager
Vare: AG7RGQ Modell: EHLT-4848-3-43

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk løftebord
Kapasitet3000 lbs.
FARGEBlå
Ledningslengde96 "
RammematerialeStål
Frekvens60 Hz
Høyde7"
HP2 hk
Hydraulisk komponentvurdering3000 psi
Hz60
Lengde51 "
Løftehastighet16 sek./ft.
Senket høyde7"
MaterialeStål
Maks. Høyde43 "
Maks. Reiseavstand36 "
Min. Høyde7"
Motor HP2
DriftstypeHåndoperert
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde48-3 / 8 "
PlattformmaterialeStål
BærbarNei
StrømkildeElektrisk med ledning
Trykkknapp håndkontroll24V AC
Trykkknapp Håndkontrollspenning24V AC
Hevet høyde43 "
Kabellengde for fjernkontroll8 ft.
Reisetid16 sek.
Vertikal reise36 "
Spenning460V AC
Bredde48.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 329.4
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeVertikal reiseKapasitetHevet høydeReisetidPris
VESTIL EHLT-2448-2-43 Elektrisk hydraulisk løftebord, 2000 lb., 24 x 48 tommer størrelse, blå, stål | AG7RFM EHLT-2448-2-4351 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sek.62 439 NOK
VESTIL EHLT-2448-3-43 Elektrisk hydraulisk løftebord, 3000 lb., 24 x 48 tommer størrelse, blå, stål | AG7RFN EHLT-2448-3-4351 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.68 397 NOK
VESTIL EHLT-2448-4-43 elektrisk hydraulisk løftebord, 4000 lb., 24 x 48 tommers størrelse, blått, stål | AG7RFP EHLT-2448-4-4351 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.77 346 NOK
VESTIL EHLT-2466-2-55 Elektrisk hydraulisk løftebord, 2000 lb., 24 x 66 tommer størrelse, blå, stål | AG7RFQ EHLT-2466-2-5566 "24.38 "48 "2000 lbs.55 "16 sek.80 724 NOK
VESTIL EHLT-3060-2-43 elektrisk hydraulisk løftebord, 2000 lb., 30 x 60 tommer størrelse, blått, stål | AG7RFT EHLT-3060-2-4360 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sek.60 707 NOK
VESTIL EHLT-3060-3-43 elektrisk hydraulisk løftebord, 3000 lb., 30 x 60 tommer størrelse, blått, stål | AG7RFU EHLT-3060-3-4360.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.68 397 NOK
VESTIL EHLT-3060-4-43 elektrisk hydraulisk løftebord, 4000 lb., 30 x 60 tommer størrelse, blått, stål | AG7RFV EHLT-3060-4-4360.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.77 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLT-4848-3-43 elektrisk hydraulisk løftebord, 3000 lb., 48 x 48 tommer størrelse, blått, stål
70 358 NOK / enhet