PARKER Instrumentering tilbakeslagsventiler


filtre
Tilkoblingsstørrelse: 1/4 "til 3/4" , Hex-størrelse: 1.25 " , Maks. Driftstrykk: 3000 psi , Maks. Arbeids press: 3000 psi , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Uttakstilkobling: To hylsekomprimering , Forseglingsmateriale: Nitrilgummi , Fjærmateriale: 316 rustfritt stål
StilModellMaks. VanntrykkTilkoblingstypeSprekktrykkSetematerialeStørrelseFlowSakLengdePris (eks. mva)
A
16Z-C16L-10-BN-B
------Instrumentkontrollventil-3 195 NOK
A
12Z-C12L-10-BN-B
------Instrumentkontrollventil-3 136 NOK
B
8A-C8L-10-BN-B
3000 psi CWPA-LOK (R)10 psiFluorocarbon gummi1 / 2 "3.3 gpmSjekk Valve4 1 / 16 "1 685 NOK
C
6F-C6L-1-SS-GR
6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N3 / 8 "7.1 gpm ved 60 grader F med 1000 psig inntakstrykkInstrumentkontrollventil3"2 772 NOK
C
8F-C8L-1-SS-GR
6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N1 / 2 "11.2 gpm ved 60 grader F med 1000 psig inntakstrykkInstrumentkontrollventil3 9 / 16 "3 018 NOK
C
4F-C4L-1-SS-GR
6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N1 / 4 "2.4 gpm ved 60 grader F med 1000 psig inntakstrykkInstrumentkontrollventil2 13 / 32 "1 360 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?