VESTIL Verktøykasser i APTS-serien med nedfellbar frontdør


filtre
Kapasitet: 2500 lbs. , Caster Dia.: 5" , hjulmateriale: Poly på stål , hjultype: Stiv, svingbar , hjulbredde: 2" , Farge: Sølv , Gaffellommehøyde: 2 1 / 2 " , Gaffellommebredde: 7 1 / 2 " , Håndtaksmateriale: Stål , Lengde: 25.88 " , Antall hjul: 4 , Antall hyller: 1 , Hengelås Sjakkel Maks. Dia.: 7 / 16 " , Rustbestandig: Ja , Materiale til verktøykassehus: Aluminum , Type: Kister , Brukbar lengde: 24 "
StilModellDiamond slitebane platetykkelseGaffellommesenterHøyde på inngangsdørFrontdørbreddeHøydeBrukbar høydeBreddePris (eks. mva)
A
APTS-2436-FD
0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "25.06 "24 "37.25 "10 179 NOK
B
APTS-2436-C-FD
0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "32.69 "24 "37.25 "11 869 NOK
C
APTS-3648-F-FD
0.08 "24 "18 1 / 4 "36 13 / 16 "40.06 "36 "49.25 "16 321 NOK
D
APTS-3648-CF-FD
0.08 "24 "18 1 / 4 "36 13 / 16 "44.69 "36 "49.25 "17 740 NOK
E
APTS-2448-F-FD
0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "28.06 "24 "49.25 "13 271 NOK
F
APTS-2448-FD
0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "25.06 "24 "49.25 "11 467 NOK
G
APTS-2436-F-FD
0.08 "12 "12 1 / 4 "24 13 / 16 "28.06 "24 "37.25 "11 868 NOK
H
APTS-2448-CF-FD
0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "14 674 NOK
I
APTS-2448-C-FD
0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "13 272 NOK
J
APTS-3648-FD
0.08 "-18 1 / 4 "36 13 / 16 "37.06 "36 "49.25 "14 503 NOK
K
APTS-3648-C-FD
0.08 "-18 1 / 4 "36 13 / 16 "44.69 "36 "49.25 "16 334 NOK
L
APTS-3660-F-FD
1 / 8 "24 "18 1 / 4 "48 13 / 16 "40.06 "36 "61.25 "19 500 NOK
M
APTS-3660-C-FD
1 / 8 "-18 1 / 4 "48 13 / 16 "44.69 "36 "61.25 "18 168 NOK
N
APTS-2460-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "25.06 "24 "61.25 "13 343 NOK
O
APTS-2460-C-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "32.69 "24 "61.25 "15 275 NOK
P
APTS-2460-CF-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "32.69 "24 "61.25 "16 680 NOK
Q
APTS-2460-F-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "28.06 "24 "61.25 "15 275 NOK
R
APTS-3060-CF-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "38.69 "30 "61.25 "19 671 NOK
S
APTS-3060-F-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "34.06 "30 "61.25 "18 211 NOK
T
APTS-3060-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "31.06 "30 "61.25 "15 648 NOK
U
APTS-3060-C-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "38.69 "30 "61.25 "17 424 NOK
V
APTS-3660-CF-FD
1 / 8 "24 "18 1 / 4 "48 13 / 16 "44.69 "36 "61.25 "20 732 NOK
W
APTS-3660-FD
1 / 8 "-18 1 / 4 "48 13 / 16 "37.06 "36 "61.25 "16 923 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?