VESTIL APTS-3060-F-FD verktøykasse i aluminium, nedfoldbar gaffellomme, 30 tommer x 60 tommer Størrelse | AG7LXM

VESTIL APTS-3060-F-FD verktøykasse i aluminium, nedfoldbar gaffellomme, 30 tommer x 60 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7LXM Modell: APTS-3060-F-FD

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 211 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrontdør nedfellbar bærbar verktøykasse
Kapasitet2500 lbs.
FARGESølv
Diamond slitebane platetykkelse1 / 8 "
Gaffellommesenter24 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 2 "
Gaffellommebredde7 1 / 2 "
Høyde på inngangsdør12 1 / 4 "
Frontdørbredde48 13 / 16 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde34.06 "
Lengde25.88 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Antall hylle1
Antall hyller1
Antall skuffer1
Total høyde34.06 "
Total lengde25.88 "
Samlet bredde61.25 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.7 / 16 "
RustbestandigJa
Materiale til verktøykassehusAluminum
typenKister
Brukbar høyde30 "
Brukbar lengde24 "
Brukbar bredde60 "
HjulNei
Bredde61.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.15
Skipets høyde (cm)83.5
Skipets lengde (cm)64.93
Skipets bredde (cm)165.1
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiamond slitebane platetykkelseGaffellommesenterHøyde på inngangsdørFrontdørbreddeHøydeBrukbar høydeBreddePris
VESTIL APTS-2436-C-FD verktøykasse i aluminium, brett ned med hjul, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7LWH APTS-2436-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "32.69 "24 "37.25 "11 869 NOK
VESTIL APTS-2436-FD Bærbar verktøykasse i aluminium, nedfellbar, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7LWK APTS-2436-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "25.06 "24 "37.25 "10 179 NOK
VESTIL APTS-2436-F-FD verktøykasse i aluminium, nedfoldbar gaffellomme, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7LWL APTS-2436-F-FD0.08 "12 "12 1 / 4 "24 13 / 16 "28.06 "24 "37.25 "11 868 NOK
VESTIL APTS-2448-C-FD verktøykasse i aluminium, brett ned med hjul, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7LWQ APTS-2448-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "13 272 NOK
VESTIL APTS-2448-CF-FD verktøykasse i aluminium, nedfellbar, hjul/gaffel, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7LWR APTS-2448-CF-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "14 674 NOK
VESTIL APTS-2448-FD Bærbar verktøykasse i aluminium, nedfellbar, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7LWU APTS-2448-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "25.06 "24 "49.25 "11 467 NOK
VESTIL APTS-2448-F-FD verktøykasse i aluminium, nedfoldbar gaffellomme, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7LWV APTS-2448-F-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "28.06 "24 "49.25 "13 271 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL APTS-3060-F-FD verktøykasse i aluminium, nedfoldbar gaffellomme, 30 tommer x 60 tommer størrelse
18 211 NOK / enhet