VESTIL APTS-2436-F-FD verktøykasse i aluminium, nedfoldbar gaffellomme, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7LWL

VESTIL APTS-2436-F-FD verktøykasse i aluminium, nedfoldbar gaffellomme, 24 tommer x 36 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7LWL Modell: APTS-2436-F-FD

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrontdør nedfellbar bærbar verktøykasse
Kapasitet2500 lbs.
FARGESølv
Diamond slitebane platetykkelse0.08 "
Gaffellommesenter12 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 2 "
Gaffellommebredde7 1 / 2 "
Høyde på inngangsdør12 1 / 4 "
Frontdørbredde24 13 / 16 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde28.06 "
Lengde25.88 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Antall hylle1
Antall hyller1
Antall skuffer1
Total høyde28.0625 "
Total lengde25.88 "
Samlet bredde37.25 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.7 / 16 "
RustbestandigJa
Materiale til verktøykassehusAluminum
typenKister
Brukbar høyde24 "
Brukbar lengde24 "
Brukbar bredde36 "
HjulNei
Bredde37.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)68.9
Skipets lengde (cm)65.41
Skipets bredde (cm)104.14
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiamond slitebane platetykkelseGaffellommesenterHøyde på inngangsdørFrontdørbreddeHøydeBrukbar høydeBreddePris
VESTIL APTS-2436-C-FD verktøykasse i aluminium, brett ned med hjul, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7LWH APTS-2436-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "32.69 "24 "37.25 "11 869 NOK
VESTIL APTS-2436-FD Bærbar verktøykasse i aluminium, nedfellbar, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7LWK APTS-2436-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "25.06 "24 "37.25 "10 179 NOK
VESTIL APTS-2448-C-FD verktøykasse i aluminium, brett ned med hjul, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7LWQ APTS-2448-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "13 272 NOK
VESTIL APTS-2448-CF-FD verktøykasse i aluminium, nedfellbar, hjul/gaffel, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7LWR APTS-2448-CF-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "14 674 NOK
VESTIL APTS-2448-FD Bærbar verktøykasse i aluminium, nedfellbar, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7LWU APTS-2448-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "25.06 "24 "49.25 "11 467 NOK
VESTIL APTS-2448-F-FD verktøykasse i aluminium, nedfoldbar gaffellomme, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7LWV APTS-2448-F-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "28.06 "24 "49.25 "13 271 NOK
VESTIL APTS-2460-C-FD verktøykasse i aluminium, nedfellbar med hjul, 24 tommer x 60 tommer Størrelse | AG7LWZ APTS-2460-C-FD1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "32.69 "24 "61.25 "15 275 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL APTS-2436-F-FD verktøykasse i aluminium, nedfoldbar gaffellomme, 24 tommer x 36 tommer størrelse
11 868 NOK / enhet