HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist-Lock beholder veggplate


filtre
Konstruksjon: støpt , Skjære ut: En 1.60 "åpning , Bli ferdig: Glatt , Materiale: nylon , Montering: Skruemontering , Antall gjenger: 1-gjeng , Orientering: Vertikal montering , Størrelse: standard , Tykkelse: 0.06 , Type: 20 / 30A, 1.60 "hulldia.
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
NP720
brun-
RFQ
B
NP720I
Elfenbein2NOK
C
NP720R
Rød-
RFQ
D
NP720W
Hvit-
RFQ

Twist-Lock beholder veggplate

Hubbell Wiring Device-Kellems vrilås-veggplater er utstyrt med buede hjørner for forbedret estetikk. De kommer med låseskrue som holder monteringsskruen på plass. Disse veggplatene har kraftige ribber og slagfast, selvslukkende nylonkroppsmateriale som gir større styrke. Velg fra en rekke av disse veggplatene med vrilås, tilgjengelig i hvite, brune, grå, sølv og elfenbensfarger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?