Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8F-C8L-1-SS-GR Instrumenteringsventil 1/2 tommer | AC2JCV 2KLD4 / 8F-C8L-1-SS

PARKER 8F-C8L-1-SS-GR Instrument tilbakeslagsventil 1/2 tomme

På lager
Vare: AC2JCV Modell: 8F-C8L-1-SS-GRKryssreferanse: 2KLD4 / 8F-C8L-1-SS
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
3 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInstrumentkontrollventil
Lue til innløpssenter7-13 / 32 "
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk1 psi
Flow11.2 gpm ved 60 grader F med 1000 psig inntakstrykk
Lengde3 9 / 16 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Temp.400 Grader F
Maks. Vanntrykk6000 psi @ 115 grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
SetematerialeBuna N
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481302090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VanntrykkTilkoblingstypeSprekktrykkSetematerialeStørrelseFlowSakLengdePris
PARKER 8A-C8L-10-BN-B tilbakeslagsventil, messing | AB3AWL 1RBE8 8A-C8L-10-BN-B3000 psi CWPA-LOK (R)10 psiFluorocarbon gummi1 / 2 "3.3 gpmSjekk Valve4 1 / 16 "1 804 NOK
PARKER 4F-C4L-1-SS-GR Instrumenteringsventil 1/4 tommer | AC2JCT 2KLD2 / 4F-C4L-1-SS 4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N1 / 4 "2.4 gpm ved 60 grader F med 1000 psig inntakstrykkInstrumentkontrollventil2 13 / 32 "1 456 NOK
PARKER 6F-C6L-1-SS-GR Instrumenteringsventil 3/8 tommer | AC2JCU 2KLD3 / 6F-C6L-1-SS 6F-C6L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N3 / 8 "7.1 gpm ved 60 grader F med 1000 psig inntakstrykkInstrumentkontrollventil3"2 967 NOK
PARKER 16Z-C16L-10-BN-B Instrumentering tilbakeslagsventil, messing, 1 tomme, kompresjon, inline poppet, 3000 Psi | CT7HFM 1RBF9 16Z-C16L-10-BN-B------Instrumentkontrollventil-446NOK
PARKER 12Z-C12L-10-BN-B Instrumentering tilbakeslagsventil, messing, 3/4 tommer, kompresjon, inline poppet, 3000 Psi | CT7HFN 1RBF7 12Z-C12L-10-BN-B------Instrumentkontrollventil-3 136 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8F-C8L-1-SS-GR Instrument tilbakeslagsventil 1/2 tomme
3 231 NOK / enhet