Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8A-C8L-10-BN-B tilbakeslagsventil, messing | AB3AWL 1RBE8

PARKER 8A-C8L-10-BN-B tilbakeslagsventil, messing

På lager
Vare: AB3AWL Modell: 8A-C8L-10-BN-BKryssreferanse: 1RBE8
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
1 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Tilkoblingsstørrelse1/4 "til 3/4"
TilkoblingstypeA-LOK (R)
Sprekktrykk10 psi
Flow3.3 gpm
Hex størrelse1.25 "
Lengde4 1 / 16 "
MaterialeMessing
Maks. Driftstrykk3000 psi
Maks. Temp.-30 grader til 275 grader F
Maks. Vanntrykk3000 psi CWP
Maks. Arbeids press3000 psi
UttakstilkoblingTo hylsekomprimering
Forsegl materialeNitrilgummi
SetematerialeFluorocarbon gummi
Størrelse1 / 2 "
Fjærmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481301010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VanntrykkTilkoblingstypeSprekktrykkSetematerialeStørrelseFlowSakLengdePris
PARKER 4F-C4L-1-SS-GR Instrumenteringsventil 1/4 tommer | AC2JCT 2KLD2 / 4F-C4L-1-SS 4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N1 / 4 "2.4 gpm ved 60 grader F med 1000 psig inntakstrykkInstrumentkontrollventil2 13 / 32 "1 456 NOK
PARKER 6F-C6L-1-SS-GR Instrumenteringsventil 3/8 tommer | AC2JCU 2KLD3 / 6F-C6L-1-SS 6F-C6L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N3 / 8 "7.1 gpm ved 60 grader F med 1000 psig inntakstrykkInstrumentkontrollventil3"2 967 NOK
PARKER 8F-C8L-1-SS-GR Instrumenteringsventil 1/2 tommer | AC2JCV 2KLD4 / 8F-C8L-1-SS 8F-C8L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N1 / 2 "11.2 gpm ved 60 grader F med 1000 psig inntakstrykkInstrumentkontrollventil3 9 / 16 "3 231 NOK
PARKER 16Z-C16L-10-BN-B Instrumentering tilbakeslagsventil, messing, 1 tomme, kompresjon, inline poppet, 3000 Psi | CT7HFM 1RBF9 16Z-C16L-10-BN-B------Instrumentkontrollventil-446NOK
PARKER 12Z-C12L-10-BN-B Instrumentering tilbakeslagsventil, messing, 3/4 tommer, kompresjon, inline poppet, 3000 Psi | CT7HFN 1RBF7 12Z-C12L-10-BN-B------Instrumentkontrollventil-3 136 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8A-C8L-10-BN-B tilbakeslagsventil, messing
1 804 NOK / enhet