VESTIL EHLT2448-2-43FC Electric Hydraulic Lift Table, Foot Control, 1000 lb., 24 x 48 Inch Size, Blue, Steel | CE3CTM

VESTIL EHLT2448-2-43FC Elektrisk hydraulisk løftebord, fotkontroll, 1000 lb., 24 x 48 tommer størrelse, blått, stål

Vare: CE3CTM Modell: EHLT2448-2-43FC
65 689 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk løftebord
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Ledningslengde96 "
Fotkontroll24V AC
RammematerialeStål
Frekvens60 Hz
Høyde7"
HP2 hk
Hydraulisk komponentvurdering3000 psi
Hz60
Lengde51 "
Løftehastighet11 sek./ft.
Senket høyde7"
MaterialeStål
Maks. Høyde43 "
Maks. Reiseavstand36 "
Min. Høyde7"
Motor HP2
DriftstypeFotdrevet
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde48-3 / 8 "
PlattformmaterialeStål
BærbarNei
StrømkildeElektrisk med ledning
Hevet høyde43 "
Kabellengde for fjernkontroll8 ft.
Reisetid11 sek.
Vertikal reise36 "
Spenning460V AC
Bredde24.38 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeVertikal reiseKapasitetHevet høydeReisetidPris
VESTIL EHLT-2448-2-43 Elektrisk hydraulisk løftebord, 2000 lb., 24 x 48 tommer størrelse, blå, stål | AG7RFM EHLT-2448-2-4351 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sek.62 439 NOK
VESTIL EHLT-2448-3-43 Elektrisk hydraulisk løftebord, 3000 lb., 24 x 48 tommer størrelse, blå, stål | AG7RFN EHLT-2448-3-4351 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.68 397 NOK
VESTIL EHLT-2448-4-43 elektrisk hydraulisk løftebord, 4000 lb., 24 x 48 tommers størrelse, blått, stål | AG7RFP EHLT-2448-4-4351 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.77 346 NOK
VESTIL EHLT-2466-2-55 Elektrisk hydraulisk løftebord, 2000 lb., 24 x 66 tommer størrelse, blå, stål | AG7RFQ EHLT-2466-2-5566 "24.38 "48 "2000 lbs.55 "16 sek.80 724 NOK
VESTIL EHLT-3060-2-43 elektrisk hydraulisk løftebord, 2000 lb., 30 x 60 tommer størrelse, blått, stål | AG7RFT EHLT-3060-2-4360 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sek.60 707 NOK
VESTIL EHLT-3060-3-43 elektrisk hydraulisk løftebord, 3000 lb., 30 x 60 tommer størrelse, blått, stål | AG7RFU EHLT-3060-3-4360.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.68 397 NOK
VESTIL EHLT-3060-4-43 elektrisk hydraulisk løftebord, 4000 lb., 30 x 60 tommer størrelse, blått, stål | AG7RFV EHLT-3060-4-4360.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.77 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLT2448-2-43FC Elektrisk hydraulisk løftebord, fotkontroll, 1000 lb., 24 x 48 tommer størrelse, blått, stål
65 689 NOK / enhet