Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 1980-024 Erstatningstermoelement Snap Fit 24 In | AA4QLX 12Z426

ROBERTSHAW 1980-024 Erstatning termoelement Snap Fit 24 tommer

På lager
Vare: AA4QLX Modell: 1980-024Kryssreferanse: 12Z426

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningstermoelement
Gass TypeLP / NG
Lengde24 "
Spesiell informasjonSnap-Fit-stil som lett kan justeres til praktisk talt alle installasjoner
TipsstilSnap-Fit rustfritt stål
typenSnap-Fit
Spenning18 til 30 mV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8543709650
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTipsstiltypenSpenningPris
ROBERTSHAW 1970-018 erstatning termoelement gjenget 18 tommer | AA4QLQ 12Z420 1970-01818 "Gjenget rustfritt stålgjenget20 til 30 mV118NOK
ROBERTSHAW 1970-024 erstatnings termoelement gjenget 24 tommer | AA4QLR 12Z421 1970-02424 "Gjenget rustfritt stålgjenget20 til 30 mV124NOK
ROBERTSHAW 1970-030 Erstatningstermoelement gjenget 30 tommer | AA4QLT 12Z422 1970-03030 "Gjenget rustfritt stålgjenget20 til 30 mV132NOK
ROBERTSHAW 1970-036 erstatnings termoelement gjenget 36 tommer | AA4QLU 12Z423 1970-03636 "Gjenget rustfritt stålgjenget20 til 30 mV151NOK
ROBERTSHAW 1970-048 Erstatnings termoelement gjenget 48 tommer | AA4QLV 12Z424 1970-04848 "Gjenget rustfritt stålgjenget20 til 30 mV174NOK
ROBERTSHAW 1980-018 Erstatningstermoelement Snap Fit 18 In | AA4QLW 12Z425 1980-01818 "Snap-Fit rustfritt stålSnap-Fit18 til 30 mV117NOK
ROBERTSHAW 1980-030 Erstatningstermoelement Snap Fit 30 In | AA4QLY 12Z427 1980-03030 "Snap-Fit rustfritt stålSnap-Fit18 til 30 mV126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 1980-024 Erstatning termoelement Snap Fit 24 tommer
109NOK / enhet