Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5VZU5 Bearing Kit Selvjusterende 1 tommers diameter - pakke med 2 | AE6YTA

APPROVED VENDOR 5VZU5 lagersett selvjusterende 1 tommers diameter - pakke med 2

På lager
Vare: AE6YTA Modell: 5VZU5
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
623NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagersett
Bearing TypeSmurt erme
Diameter1"
Maks. HP1
Maks. RPM1000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)40 Grader til 135 Grader
typenSelvjusterende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Isolator OD (inn.) (2-1 / 2)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaks. HPPris
GODKJENT LEVERANDØR 5VZU4 lagersett selvjusterende 3/4 tommers diameter - pakke med 2 | AE6YRZ 5VZU43 / 4 "3/4493NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5VZU5 lagersett selvjusterende 1 tommers diameter - pakke med 2
623NOK / enhet