Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NAUGATUCK GR10S414HG Float Ball, 10 tommers diameter, 225 grader. F Maks. Væsketemperatur, rustfritt stål | AD8QFJ 4LTF6

NAUGATUCK GR10S414HG flytekule, 10 tommer diameter, 225 grader. F Maks. Væsketemperatur, rustfritt stål

På lager
Vare: AD8QFJ Modell: GR10S414HGKryssreferanse: 4LTF6
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
5 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFloat Ball
TilkoblingEkstern
Flyte Dia.10 "
Flytevekt96.96 oz.
MaterialeRustfritt stål
Maks. Væske Temp.225 Grader F
FormRund
gjengetSelv, 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4975
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlyte Dia.Pris
NAUGATUCK GR35S424HA Float Ball Round Rustfritt Stål 3-1 / 2 In | AD8QED 4LTC1 GR35S424HA3.5 "816NOK
NAUGATUCK GR35S424HD Float Ball Round Rustfritt Stål 3-1 / 2 In | AD8QEE 4LTC2 GR35S424HD3.5 "795NOK
NAUGATUCK GR40S419HA Flyteball Rund Rustfritt Stål 4 In | AD8QEF 4LTC3 GR40S419HA4"853NOK
NAUGATUCK GR40S421HD Flyteball Rund Rustfritt Stål 4 In | AD8QEG 4LTC4 GR40S421HD4"940NOK
NAUGATUCK GR45S421HD Float Ball Round Rustfritt Stål 4-1 / 2 In | AD8QEH 4LTC5 GR45S421HD4.5 "1 158 NOK
NAUGATUCK GR50S419HE Float Ball Rund Rustfritt Stål 5 In | AD8QEJ 4LTC6 GR50S419HE5"1 218 NOK
NAUGATUCK GR50S419HA Float Ball Rund Rustfritt Stål 5 In | AD8QEK 4LTC7 GR50S419HA5"1 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NAUGATUCK GR10S414HG flytekule, 10 tommer diameter, 225 grader. F Maks. Væsketemperatur, rustfritt stål
5 907 NOK / enhet