Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 1819-001 Pilot Assembly Ods | AB9RFK 2EWF8

ROBERTSHAW 1819-001 Pilotforsamlingen Ods

På lager
Vare: AB9RFK Modell: 1819-001Kryssreferanse: 2EWF8
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
1 447 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotforsamling
Gass TypeLP / NG
LengdeT-Pile 24, T-Couple 18, Electrode 18 "
Åpning Dia.NG 0.018, LP .010 "
Spesiell informasjonTo-wire spade Tee-haug, koaksialt te-par, kvinnelig kuleelektrode, 1/4 "gassforbindelser
typenUniversell
Spenning750 og 18 til 30 mV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8543709650
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
ROBERTSHAW 1810-100 Pilotmontering Lp/ng | AA4QMB 12Z431 1810-100Luftet518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 1819-001 Pilotforsamlingen Ods
1 447 NOK / enhet