Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 700-406 gassventil hurtigåpning 300000 7 Btuh | AD4EYB 125EXNUMX

ROBERTSHAW 700-406 Gassventil hurtigåpning 300000 Btuh

På lager
Vare: AD7EYB Modell: 700-406Kryssreferanse: 4E125
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
2 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Valve
Omgivelsestemp. Område-40 til 175 grader F
Forsterker AC0.2
BtuH300,000
Spole volt24
Gass TypeNG / LP
TenningstypeStående Pilot
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Størrelse på uttak3 / 4 "
Trykkinnstillingsområde3.5 "WC
Reduksjonsbøssesett(2) 3/4 x 1/2 "
VentiltypeRask åpning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inntakstrykkran (Nei)
    • LP-konverteringssett (Ja)
    • Sidekraner (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypeOmgivelsestemp. OmrådeForsterker ACBtuHSpole voltGass TypeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
ROBERTSHAW 720-472 Kombinasjon av gassventil 150000 Btuh | AB8RHR 26X382 720-472Kombinasjon40 til 175 grader F0.5150,00024NG / LP1 / 2 "1 / 2 "3 057 NOK
ROBERTSHAW 710-511 gassventil lav kapasitet 70000 Btuh | AB8RHU 26X384 710-511Lav kapasitet58 til 90 grader F-70,000750mVNG / LP1 / 2 "3 / 8 "3 032 NOK
ROBERTSHAW 700-400 gassventil hurtigåpning 240000 Btuh | AD7EXZ 4E123 700-400Rask åpning-40 til 175 grader F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "1 959 NOK
ROBERTSHAW 700-402 gassventil hurtigåpning 240000 Btuh | AD7EYA 4E124 700-402Rask åpning-40 til 175 grader F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "2 472 NOK
ROBERTSHAW 700-454 Linjespenningsgassventil, 24V, 300000 BtuH, 2-trinns | AD7EYC 4E126 700-454Rask åpning-40 til 175 grader F0.034300,000120NG3 / 4 "3 / 4 "2 835 NOK
ROBERTSHAW 700-502 gassventil hurtigåpning 100000 7 Btuh | AD4EYD 127EXNUMX 700-502Rask åpning-40 til 175 grader F-100,000750mVNG1 / 2 "1 / 2 "2 507 NOK
ROBERTSHAW 700-506 Gassventil hurtigåpning 200000 Btuh | AD7EYE 4E128 700-506Rask åpning-40 til 175 grader F-200,000750mVNG3 / 4 "3 / 4 "2 600 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 700-406 Gassventil hurtigåpning 300000 Btuh
2 594 NOK / enhet