PROTO Metrisk standard flensnøkkel


filtre
Fleksibelt hode: Ratcheting , Materiale: Stål , SAE eller metrisk: Metric , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellFinishAntall poengTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
J3816M
Svart oksid127 5 / 16 "16mm589NOK
A
J3813M
Svart oksid125.5 "13489NOK
A
J3814M
Svart oksid127 5 / 16 "14mm585NOK
A
J3812M
Svart oksid125.5 "12 "523NOK
A
J3811M
Svart oksid125.5 "11543NOK
A
J3810M
Svart oksid125.5 "10523NOK
A
J3819M
Svart oksid127 5 / 16 "19mm612NOK
A
J3818M
Svart oksid127 5 / 16 "18mm628NOK
A
J3815M
Svart oksid127 5 / 16 "15mm568NOK
B
J3719MT
Chrome129.437 "19 mm x 21-
RFQ
C
J3719M
Satin69.437 "19 mm x 21450NOK
C
J3707M
Satin65 11 / 16 "7 x 8mm341NOK
C
J3713M
Satin67 9 / 16 "13 mm x 14387NOK
C
J3709M
Satin66 5 / 16 "9 mm x 11336NOK
B
J3710MT
Satin126 15 / 16 "10 x 12mm368NOK
C
J3715M
Satin68"15 mm x 17441NOK
B
J3715MT
Satin128"15 mm x 17475NOK
B
J3713MT
Satin127 9 / 16 "13 mm x 14375NOK
B
J3707MT
Satin125 11 / 16 "7 x 8mm327NOK
C
J3716M
Satin68 13 / 16 "16 mm x 18465NOK
C
J3710M
Satin66 15 / 16 "10 x 12mm402NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?