Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3810M Flare mutternøkkel 10mm metrisk | AG2PWD 31XR46

PROTO J3810M Flare mutternøkkel 10 mm metrisk

På lager
Vare: AG2PWD Modell: J3810MKryssref: 31XR46
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
523NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutternøkkel
FinishSvart oksid
Fleksibelt hodeRatcheting
Hodestørrelse10mm
MaterialeStål
Antall poeng12
Total lengde5.5 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse10
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.96
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8204110030

Produktdetaljer:

Proto J3810M 10 mm flensmutternøkkel er ideell for å stramme eller løsne sekskantede muttere og beslag, som også er kjent som flarefittings. Den har ikke-reflekterende svart oksid-finish.

Egenskaper:

  • Den unike designen krever kun 30-graders rotasjon for å aktivere ratcheting-funksjonen.
  • Kjeftene av karbonstål smekker åpnes og lukkes rundt festet.
  • Dens kompakte design gir enkel tilgang til trange steder.
  • Den 12-punkts flare mutterboksenden muliggjør fin indeksering, noe som hjelper med hastighet og tilgang.
  • Det svingbare hodet lar brukeren nå festeanordningen ved å plassere skiftenøkkelen over de tilkoblede rørene.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er et annet navn for en flare mutternøkkel?

A. En flare mutternøkkel er også kjent som en bremsenøkkel.

Q. Hva er forskjellen mellom en flare mutternøkkel og vanlig skiftenøkkel?

A.

  • Flare mutternøkler har mer gripekraft ettersom de er mer tilpasset enn en vanlig skiftenøkkel.
  • Flare mutternøkler sitter tettere og griper enkelt små muttere og andre monterte slanger.

Spørsmål. Hvilke rørdeler kan brukes med denne 10 mm mutternøkkelen?

A. Den kan brukes på 6- og 12-punkts rørfittings, hydraulikkledninger, festemidler, ventiler og kompresjonsfittings.

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J3707M Flare mutternøkkel 5-11/16 tommers lengde metrisk | AA8XLB 1ANX4 J3707MSatin65 11 / 16 "7 x 8mm341NOK
PROTO J3709M Flare mutternøkkel metrisk 6-5/16 tommers lengde | AA8XLC 1ANX5 J3709MSatin66 5 / 16 "9 mm x 11336NOK
PROTO J3710M Flare mutternøkkel 6-15/16 tommers lengde metrisk | AA8XLD 1ANX6 J3710MSatin66 15 / 16 "10 x 12mm402NOK
PROTO J3713M Skiftenøkkelnøkkel 7-9 / 16 tommers lengde metrisk | AA8XLE 1ANX7 J3713MSatin67 9 / 16 "13 mm x 14387NOK
PROTO J3715M Flare mutternøkkel 8 tommers lengde metrisk | AA8XLF 1ANX8 J3715MSatin68"15 mm x 17441NOK
PROTO J3716M Flare mutternøkkel metrisk 8-13/16 tommers lengde | AA8XLG 1ANX9 J3716MSatin68 13 / 16 "16 mm x 18465NOK
PROTO J3719M Flare mutternøkkel 9-7/16 tommers lengde metrisk | AA8XRF 1APC0 J3719MSatin69.437 "19 mm x 21450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3810M Flare mutternøkkel 10 mm metrisk
523NOK / enhet