Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3710MT Flare mutternøkkel metrisk 6-15/16 tommers lengde | AE3RDX 5F348

PROTO J3710MT Flare mutternøkkel metrisk 6-15/16 tommers lengde

På lager
Vare: AE3RDX Modell: J3710MTKryssreferanse: 5F348
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
368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutternøkkel
FinishSatin
Hodestørrelse10mm x 12mm
MaterialeStål
Antall poeng12
Total lengde6 15 / 16 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse10 x 12mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J3707M Flare mutternøkkel 5-11/16 tommers lengde metrisk | AA8XLB 1ANX4 J3707MSatin65 11 / 16 "7 x 8mm341NOK
PROTO J3709M Flare mutternøkkel metrisk 6-5/16 tommers lengde | AA8XLC 1ANX5 J3709MSatin66 5 / 16 "9 mm x 11336NOK
PROTO J3710M Flare mutternøkkel 6-15/16 tommers lengde metrisk | AA8XLD 1ANX6 J3710MSatin66 15 / 16 "10 x 12mm402NOK
PROTO J3713M Skiftenøkkelnøkkel 7-9 / 16 tommers lengde metrisk | AA8XLE 1ANX7 J3713MSatin67 9 / 16 "13 mm x 14387NOK
PROTO J3715M Flare mutternøkkel 8 tommers lengde metrisk | AA8XLF 1ANX8 J3715MSatin68"15 mm x 17441NOK
PROTO J3716M Flare mutternøkkel metrisk 8-13/16 tommers lengde | AA8XLG 1ANX9 J3716MSatin68 13 / 16 "16 mm x 18465NOK
PROTO J3719M Flare mutternøkkel 9-7/16 tommers lengde metrisk | AA8XRF 1APC0 J3719MSatin69.437 "19 mm x 21450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3710MT Flare mutternøkkel metrisk 6-15/16 tommers lengde
368NOK / enhet