ALBION Eagle polypropylen, styrehjul


filtre
Bore Dia .: 1/2 ", 3/4" , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Styrehjul Materiale: polyuretan , Kjernefarge: Svart , Kjernemateriale: polypropylen , Durometer: 90 Shore A , Passer til aksel: 1 / 2 " , Navlengde: 2.187 " , Ikke-merking: Ja , Motstandsdyktig mot: Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrer , Nøkkelbøssing: Inkludert , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F , Hjullager: Roller , Hjulfarge: Blå , Hjulmateriale: polyuretan , Hjulbredde: 2"
StilModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingHjuldiameterPris (eks. mva)
A
EG0520112
300 til 999 lb.900 lb.5"290NOK
A
EG0820112
1000 til 2999 lb.1200 lb.8"483NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?